| |
|
| Artikel-Nr.: 874-BO-1550075 Herst.-Nr.: 1550075 EAN/GTIN: 4020684373715 |
| | |
|
| | |
| Deckel mit Formschlussdichtung für Gastronorm-Behälter mit Bügelgriffen, Temperaturbereich –40 °C bis +180 °C GDD-B 1/1 für GN 1/1 , Edelstahl - In Größen von GN 1/1 bis GN 1/6
- Temperaturbeständig von –40 °C bis +180 °C
- Erleichtertes Abheben der Deckel durch Entlüftungsloch (Druckausgleich)
- Rutschhemmende Wirkung der Dichtung auf der Deckeloberseite minimiert die Unfallgefahr beim Stapeln abgedeckelter GN-Behälter
- Dauerhaft stabile Verbindung zwischen Dichtung und Deckel
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen: | | Material: | CNS, Werkstoff-Nr. 1.4301 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gn-deckel edelstahl, gn deckel, Gastronormbehälter, Gastronorm-Behälter, Deckel für GN-Behälter, Gastronorm, GN-Behälter, Deckel für Gastronormbehälter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,20* | € 93,78* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 77,16* | € 94,53* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 80,79* | € 98,47* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 78,79* | € 105,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,87* | € 128,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|