Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronorm-Behälter GN 2/4-65 , Edelstahl , 65mm Tiefe , 4,0 Liter Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Gastronorm-Behälter GN 2/4-65 , Edelstahl , 65mm Tiefe , 4,0 Liter Inhalt
Produktbild - Gastronorm-Behälter GN 2/4-65 , Edelstahl , 65mm Tiefe , 4,0 Liter Inhalt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874-BO-1555822
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     1555822
EAN/GTIN:
     4020684263726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Gastronorm-Behälter GN 2/4-65 , Edelstahl , 65mm Tiefe , 4,0 Liter Inhalt

    Der Klassiker in Großküche und Gemeinschaftsverpflegung

  • Robust und formbeständig
  • Extra stabil dank umlaufender Randverprägung
  • Erstklassige Verarbeitung mit gratfreien Kanten
  • Spülmaschinentauglich
  • Temperaturbeständig von –40 °C bis +280 °C
  • Geschmacks- und geruchsneutral
  • Korrosionsbeständig
  • Leichtes Reinigen und beste Hygiene durch glatte Oberfläche und große Eck- und Bodenradien
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B:
530 x 162 mm
Lichte Weite:
505 x 137 mm
Tiefe:
65 mm
Inhalt:
4 Liter
Material:
CNS, Werkstoff-Nr. 1.4301

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 25,60*
€ 34,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,51*
€ 34,55*
Lager 874
20
€ 6,90*
ab € 25,55*
€ 36,74*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,93*
€ 38,73*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 19 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
1555824
ab € 48,59*
Zubehör
Blanco
556538
ab € 21,05*
Zubehör
Blanco
564902
ab € 23,07*
Zubehör
Blanco
550651
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.