Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CILAN - Geschirrspülmittel 10 Liter Kanister


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Produktbild - CILAN - Geschirrspülmittel 10 Liter Kanister
Produktbild - CILAN - Geschirrspülmittel 10 Liter Kanister
Artikel-Nr.:
     874-CO-32315
Hersteller:
     Cito Chemie
Herst.-Nr.:
     32315
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Handspülmittel
Spülmittel

CILAN - Geschirrspülmittel

  • neutrales, hautmildes Reinigungsmittel für manuelles Spülen. Fettlösend und selbsttrocknend
  • Erzielt streifenfreie Sauberkeit. WAS ca. 5 - 15 %

Lieferumfang:

  • 10 l Kanister
Weitere Informationen:
GHS:
Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig.
Gefahrenhinweise:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: geschirrreiniger 10l, geschirrreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 1,943* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 45,68*
€ 54,36
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 45,54*
€ 54,19
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 44,08*
€ 52,46
pro Behälter
ab 6 Behälter
€ 37,68*
€ 44,84
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 37,35*
€ 44,45
pro Behälter
ab 12 Behälter
€ 30,46*
€ 36,25
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 30,35*
€ 36,12
pro Behälter
ab 24 Behälter
€ 27,56*
€ 32,80
pro Behälter
ab 48 Behälter
€ 26,35*
€ 31,36
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 19,43*
€ 23,12
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.