Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Universal grau Rolle 50mm x 18,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal grau Rolle 50mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal grau Rolle 50mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal grau Rolle 50mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal grau Rolle 50mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal grau Rolle 50mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal grau Rolle 50mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal grau Rolle 50mm x 18,3m
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.121.305
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.121.305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen

m2-Antirutschbelag™ Universal grau Rolle 50mm x 18,3m

Anwendung:

  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • in Innen- und Außenbereichen
  • bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • Eingänge, Durchgänge, Gehwege
  • Treppen, Anstiege, Rampen
  • Maschinen, Fahrzeuge
  • Küchen und Kantinen
  • Terassen, Unterstände
  • Auch hervorragend für die rutschsichere Bodenmarkierung in Werkstätten, Produktionsräumen und Lagerhallen geeignet

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung
  • PVC Trägermaterial
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • Acrylklebstoffschicht
  • Universalrolle

Eigenschaften

    • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • dauerhafter Halt durch starken Kleber
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
    • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
    • reißfest
    • gabelstaplerüberfahrbar
    • weitgehend chemikalienresistent
    • mineralölresistent
    • UV-stabil
    • leichte Reinigung
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
    • maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
50 mm x 18,3 m
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
Temperaturbereich:
von -40 bis +80 °C
Farbe:
grau

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, antirutschband außenbereich, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Antirutschband, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, antirutschband für treppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.121.356
ab € 13,84*
Ähnlich
dmd
14.121.357
ab € 56,30*
Ähnlich
dmd
14.121.352
ab € 16,87*
Ähnlich
dmd
14.121.351
ab € 13,80*
Ähnlich
dmd
14.121.355
ab € 31,68*
Ähnlich
dmd
14.121.353
ab € 24,75*
Ähnlich
dmd
14.121.354
ab € 25,56*
Ähnlich
dmd
14.121.307
ab € 75,44*
Ähnlich
dmd
14.121.308
ab € 112,31*
Ähnlich
dmd
14.121.301
ab € 14,23*
Ähnlich
dmd
14.121.303
ab € 18,85*
Ähnlich
dmd
14.121.306
ab € 56,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.