Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Universal braun Rolle 50mm x 18,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal braun Rolle 50mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal braun Rolle 50mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal braun Rolle 50mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal braun Rolle 50mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal braun Rolle 50mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal braun Rolle 50mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Universal braun Rolle 50mm x 18,3m
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.121.705
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.121.705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen

m2-Antirutschbelag™ Universal braun Rolle 50mm x 18,3m

Anwendung:

  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • in Innen- und Außenbereichen
  • bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • Eingänge, Durchgänge, Gehwege
  • Treppen, Anstiege, Rampen
  • Maschinen, Fahrzeuge
  • Küchen und Kantinen
  • Terassen, Unterstände
  • Auch hervorragend für die rutschsichere Bodenmarkierung in Werkstätten, Produktionsräumen und Lagerhallen geeignet

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung
  • PVC Trägermaterial
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • Acrylklebstoffschicht
  • Universalrolle

Eigenschaften

    • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • dauerhafter Halt durch starken Kleber
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
    • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
    • reißfest
    • gabelstaplerüberfahrbar
    • weitgehend chemikalienresistent
    • mineralölresistent
    • UV-stabil
    • leichte Reinigung
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
    • maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
50 mm x 18,3 m
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
Temperaturbereich:
von -40 bis +80 °C
Farbe:
braun

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, antirutschband für treppen braun, antirutschband außenbereich, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Antirutschband, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, antirutschband für treppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.121.756
ab € 13,77*
Ähnlich
dmd
14.121.757
ab € 56,35*
Ähnlich
dmd
14.121.752
ab € 16,86*
Ähnlich
dmd
14.121.751
ab € 13,75*
Ähnlich
dmd
14.121.755
ab € 31,61*
Ähnlich
dmd
14.121.753
ab € 24,93*
Ähnlich
dmd
14.121.754
ab € 25,70*
Ähnlich
dmd
14.121.707
ab € 75,17*
Ähnlich
dmd
14.121.708
ab € 111,67*
Ähnlich
dmd
14.121.701
ab € 14,23*
Ähnlich
dmd
14.121.703
ab € 18,95*
Ähnlich
dmd
14.121.706
ab € 56,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.