Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend Einzelstreifen 25x1000mm, 10er VE


Menge:  Karton  
Produktinformationen
m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend Einzelstreifen 25x1000mm, 10er VE
m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend Einzelstreifen 25x1000mm, 10er VE
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.124.G52
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.124.G52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen

m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend Einzelstreifen 25x1000mm, 10er VE

Anwendung:

  • Kennzeichnung von Gefahrenstellen mit und ohne Licht
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • in Innenbereichen
  • bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • Eingänge, Durchgänge, Gehwege
  • Treppen, Anstiege, Rampen
  • Küchen und Kantinen

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung
  • lang nachleuchtendes PVC Trägermaterial
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • Acrylklebstoffschicht
  • Integralprodukt (kein Laminat)
  • Einzelstreifen

Eigenschaften

    • nachleuchtend/schwarz schraffiert mit zusätzlicher Warnhinweisfunktion
    • klare Oberflächenoptik
    • Leuchtdichte 175% über DIN 67510
    • Abklingdauer 16 Stunden
    • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • dauerhafter Halt durch starken Kleber
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
    • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
    • reißfest
    • gabelstaplerüberfahrbar
    • weitgehend chemikalienresistent
    • mineralölresistent
    • weitgehend UV-stabil
    • leichte Reinigung
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
    • maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
25 x 1000 mm
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
Temperaturbereich:
von -20 bis +60 °C
Farbe:
nachleuchtend

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, antirutschband außenbereich, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Antirutschband, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Warnmarkierung-Nachleuchtend, antirutschband für treppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,23*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 5,923* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 81,33*
€ 96,78
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 79,01*
€ 94,02
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 78,01*
€ 92,83
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 77,19*
€ 91,86
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 74,68*
€ 88,87
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 74,11*
€ 88,19
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 71,96*
€ 85,63
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 59,23*
€ 70,48
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.124.G56
ab € 49,65*
Ähnlich
dmd
14.124.G57
ab € 198,65*
Ähnlich
dmd
14.124.G51
ab € 49,29*
Ähnlich
dmd
14.124.G55
ab € 111,65*
Ähnlich
dmd
14.124.G53
ab € 77,85*
Ähnlich
dmd
14.124.G54
ab € 92,81*
Ähnlich
dmd
14.124.G07
ab € 274,42*
Ähnlich
dmd
14.124.G03
ab € 68,93*
Ähnlich
dmd
14.124.G02
ab € 23,06*
Ähnlich
dmd
14.124.G05
ab € 137,50*
Ähnlich
dmd
14.124.G04
ab € 46,00*
Ähnlich
dmd
14.124.X56
ab € 55,13*
Ähnlich
dmd
14.124.X57
ab € 217,45*
Ähnlich
dmd
14.124.X52
ab € 65,15*
Ähnlich
dmd
14.124.X51
ab € 54,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.