Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Hinweismarkierung Public 46 gelb Kreis 90mm, 50er VE


Menge:  Karton  
Produktinformationen
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Hinweismarkierung Public 46 gelb Kreis 90mm, 50er VE
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Hinweismarkierung Public 46 gelb Kreis 90mm, 50er VE
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.127.B13
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.127.B13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen

m2-Antirutschbelag™ Hinweismarkierung Public 46 gelb Kreis 90mm, 50er VE

Anwendung:

  • zur Laufrichtungsanzeige
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • in Innen- und Außenbereichen
  • bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • Eingänge, Durchgänge, Gehwege
  • Treppen, Anstiege, Rampen

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche je nach verwendetem Typ
  • PVC Trägermaterial
  • Acrylklebstoffschicht
  • Typ Public 46

Eigenschaften

    • verschiedene Formen und Typen 
    • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • dauerhafter Halt durch starken Kleber
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
    • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
    • reißfest
    • gabelstaplerüberfahrbar
    • weitgehend chemikalienresistent
    • mineralölresistent
    • UV-stabil
    • leichte Reinigung
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
    • maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Kreis Ø:
90 mm
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
Temperaturbereich:
von -20 bis +60 °C
Farbe:
gelb

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutschband für Bleche, Antirutschband verformbar, Antirutschbelag Symbole, Bodenmarkierungspunkte, Markierungspunkt rutschhemmend, Warnmarkierungspunkte, antirutschband außenbereich, bodenmarkierungen, Hinweismarkierung, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Warnmarkierung-Symbol, Antirutschbelag - Bodenmarkierung, trittschutz-warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 0,6828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 48,65*
€ 57,89
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 46,66*
€ 55,53
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 45,92*
€ 54,64
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 45,36*
€ 53,98
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 43,65*
€ 51,94
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 43,21*
€ 51,42
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 42,80*
€ 50,93
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 41,17*
€ 48,99
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 34,14*
€ 40,63
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.127.902
ab € 36,63*
Ähnlich
dmd
14.127.903
ab € 56,30*
Ähnlich
dmd
14.127.904
ab € 60,43*
Ähnlich
dmd
14.127.905
ab € 78,60*
Ähnlich
dmd
14.127.A05
ab € 86,00*
Ähnlich
dmd
14.127.A01
ab € 28,82*
Ähnlich
dmd
14.127.A02
ab € 39,96*
Ähnlich
dmd
14.127.A03
ab € 61,38*
Ähnlich
dmd
14.127.A04
ab € 66,28*
Ähnlich
dmd
14.127.B11
ab € 17,12*
Ähnlich
dmd
14.127.B12
ab € 23,18*
Ähnlich
dmd
14.127.B14
ab € 35,50*
Ähnlich
dmd
14.127.B15
ab € 45,38*
Ähnlich
dmd
14.127.111
ab € 15,99*
Ähnlich
dmd
14.127.112
ab € 21,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.