Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Verformbar schwarz Einzelstreifen 140x140mm, 10er VE


Menge:  Karton  
Produktinformationen
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Verformbar schwarz Einzelstreifen 140x140mm, 10er VE
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Verformbar schwarz Einzelstreifen 140x140mm, 10er VE
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Verformbar schwarz Einzelstreifen 140x140mm, 10er VE
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Verformbar schwarz Einzelstreifen 140x140mm, 10er VE
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.128.056
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.128.056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband für Bleche

m2-Antirutschbelag™ Verformbar schwarz Einzelstreifen 140x140mm, 10er VE

Anwendung:

  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • besonders geeignet für unebene, rauhe oder profilierte Flächen
  • Riffel-, Tränen und Wellbleche
  • stark strukturierte Fliesen, Ziegelböden
  • in Innen- und Außenbereichen
  • bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • auch zum Umkanten an Kanten aller Art
  • Eingänge, Durchgänge, Gehwege
  • Treppen, Anstiege, Rampen
  • Maschinen, Fahrzeuge

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung
  • Aluminium Trägermaterial
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • Acrylklebstoffschicht
  • Einzelstreifen

Eigenschaften

    • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • dauerhafter Halt durch starken Kleber
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
    • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
    • reißfest
    • gabelstaplerüberfahrbar
    • weitgehend chemikalienresistent
    • mineralölresistent
    • UV-stabil
    • leichte Reinigung
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
    • maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
140 x 140 mm
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
Temperaturbereich:
von -20 bis +60 °C
Farbe:
schwarz

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband verformbar, antirutschband außenbereich, bodenmarkierungen, Antirutschbelag verformbar, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Antirutschbelag - Bodenmarkierung, trittschutz-warnmarkierung, Rampenschutz-Warnmarkierung, Maschinenmarkierung, Fahrzeugmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 1,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 25,68*
€ 30,56
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 23,95*
€ 28,50
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 23,39*
€ 27,83
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 23,00*
€ 27,37
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 22,28*
€ 26,51
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 21,93*
€ 26,10
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 21,33*
€ 25,38
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 20,87*
€ 24,84
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 16,70*
€ 19,87
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.128.156
ab € 16,79*
Ähnlich
dmd
14.128.157
ab € 66,03*
Ähnlich
dmd
14.128.152
ab € 19,79*
Ähnlich
dmd
14.128.155
ab € 37,14*
Ähnlich
dmd
14.128.153
ab € 26,21*
Ähnlich
dmd
14.128.154
ab € 30,76*
Ähnlich
dmd
14.128.107
ab € 90,51*
Ähnlich
dmd
14.128.103
ab € 22,76*
Ähnlich
dmd
14.128.105
ab € 45,15*
Ähnlich
dmd
14.128.057
ab € 66,08*
Ähnlich
dmd
14.128.052
ab € 19,67*
Ähnlich
dmd
14.128.051
ab € 16,41*
Ähnlich
dmd
14.128.055
ab € 37,01*
Ähnlich
dmd
14.128.053
ab € 26,07*
Ähnlich
dmd
14.128.054
ab € 30,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.