Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Verformbar gelb Einzelstreifen 150x610mm, 10er VE


Menge:  Karton  
Produktinformationen
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Verformbar gelb Einzelstreifen 150x610mm, 10er VE
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Verformbar gelb Einzelstreifen 150x610mm, 10er VE
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Verformbar gelb Einzelstreifen 150x610mm, 10er VE
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Verformbar gelb Einzelstreifen 150x610mm, 10er VE
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.128.157
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.128.157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband für Bleche

m2-Antirutschbelag™ Verformbar gelb Einzelstreifen 150x610mm, 10er VE

Anwendung:

  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • besonders geeignet für unebene, rauhe oder profilierte Flächen
  • Riffel-, Tränen und Wellbleche
  • stark strukturierte Fliesen, Ziegelböden
  • in Innen- und Außenbereichen
  • bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • auch zum Umkanten an Kanten aller Art
  • Eingänge, Durchgänge, Gehwege
  • Treppen, Anstiege, Rampen
  • Maschinen, Fahrzeuge

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung
  • Aluminium Trägermaterial
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • Acrylklebstoffschicht
  • Einzelstreifen

Eigenschaften

    • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • dauerhafter Halt durch starken Kleber
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
    • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
    • reißfest
    • gabelstaplerüberfahrbar
    • weitgehend chemikalienresistent
    • mineralölresistent
    • UV-stabil
    • leichte Reinigung
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
    • maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
150 x 610 mm
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
Temperaturbereich:
von -20 bis +60 °C
Farbe:
gelb

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband verformbar, alle antirutschbänder gelb, antirutschband außen, alle antirutschbänder 150mm, bodenmarkierungen, Antirutschbelag verformbar, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Antirutschbelag - Bodenmarkierung, trittschutz-warnmarkierung, Rampenschutz-Warnmarkierung, Maschinenmarkierung, Fahrzeugmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,95*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 6,595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 89,96*
€ 107,05
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 86,44*
€ 102,86
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 85,39*
€ 101,61
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 84,51*
€ 100,57
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 81,46*
€ 96,94
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 80,87*
€ 96,24
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 79,43*
€ 94,52
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 65,95*
€ 78,48
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.128.156
ab € 16,84*
Ähnlich
dmd
14.128.152
ab € 19,67*
Ähnlich
dmd
14.128.155
ab € 37,19*
Ähnlich
dmd
14.128.153
ab € 26,16*
Ähnlich
dmd
14.128.154
ab € 30,62*
Ähnlich
dmd
14.128.107
ab € 89,87*
Ähnlich
dmd
14.128.103
ab € 22,66*
Ähnlich
dmd
14.128.105
ab € 45,38*
Ähnlich
dmd
14.128.056
ab € 16,84*
Ähnlich
dmd
14.128.057
ab € 66,04*
Ähnlich
dmd
14.128.052
ab € 19,83*
Ähnlich
dmd
14.128.051
ab € 16,38*
Ähnlich
dmd
14.128.055
ab € 37,16*
Ähnlich
dmd
14.128.053
ab € 26,13*
Ähnlich
dmd
14.128.054
ab € 30,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.