Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Antirutschband Industrie
>
Artikel
m2-Antirutschbelag™ Extra Stark schwarz Einzelstreifen 50x800mm, 10er VE
Menge:
Karton
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874-DMD-14.129.054
Hersteller:
dmd
Herst.-Nr.:
14.129.054
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Industrie
m2-Antirutschbelag™ Extra Stark schwarz Einzelstreifen 50x800mm, 10er VE
Anwendung:
Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
besonders geeignet bei hohem Schmutzanfall und/oder hoher Begehfrequenz
in Innen- und Außenbereichen
bei hoher Beanspruchung
Werkstattböden
Produktionsbereiche
Landwirtschaft
Maschinen
Fahrzeuge
Die schnelle und effektive Lösung bei extremen Einsatzbedingungen
Beschreibung:
Antirutschoberfläche mit 24er Aluminiumoxid Körnung
PVC Trägermaterial
selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
Acrylklebstoffschicht
Einzelstreifen
Eigenschaften
hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
Verdrängungsraum V6 (BGR 181)
ideal bei sehr grober Verschmutzung und/oder hoher Begehfrequenz
schnelle, einfache und saubere Montage
keine Fachkenntnisse erforderlich
dauerhafter Halt durch starken Kleber
auf fast allen Untergründen einsetzbar
Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
reißfest
gabelstaplerüberfahrbar
weitgehend chemikalienresistent
mineralölresistent
UV-stabil
leichte Reinigung
Verlegebedingung sauber und trocken
sofort begehbar
maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
50 x 800 mm
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 2 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
Temperaturbereich:
von -40 bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
dmd Boden- und Betriebssicherheit
>
Anti-Rutsch Belag
>
Antirutschbelag Extra Stark
Weitere Suchbegriffe:
Antirutschband Industrieanwendung
,
Antirutschband Industriebereich
,
Antirutschband extra stark
,
alle antirutschbänder 50mm schwarz
,
antirutschband außen
,
alle antirutschbänder 50mm
,
bodenmarkierungen
,
Antirutschbelag extra stark
,
Antirutsch-Warnmarkierung
,
Antirutsch-Bodenmarkierung
,
Bodenmarkierung
,
Rutschhemmung
,
Warnmarkierung
,
Anirutschbelag
,
Antirutsch
,
Antirutschbelag - Bodenmarkierung
,
trittschutz-warnmarkierung
,
Rampenschutz-Warnmarkierung
,
Maschinenmarkierung
,
Fahrzeugmarkierung
,
Markierung Landwirtschaft
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,83*
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 5,183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 71,17*
€ 84,69
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 68,90*
€ 81,99
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 67,98*
€ 80,90
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 67,26*
€ 80,04
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 65,26*
€ 77,66
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 64,73*
€ 77,03
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 63,05*
€ 75,03
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 51,83*
€ 61,68
pro Karton
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Extra Stark schwarz Einzelstreifen 140x140mm, 10er VE
dmd
14.129.056
ab € 27,73*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Extra Stark schwarz Einzelstreifen 150x610mm, 10er VE
dmd
14.129.057
ab € 113,61*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Extra Stark schwarz Einzelstreifen 25x1000mm, 10er VE
dmd
14.129.052
ab € 33,21*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Extra Stark schwarz Einzelstreifen 25x800mm, 10er VE
dmd
14.129.051
ab € 27,85*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Extra Stark schwarz Einzelstreifen 50x1000mm, 10er VE
dmd
14.129.055
ab € 63,60*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Extra Stark schwarz Einzelstreifen 50x650mm, 10er VE
dmd
14.129.053
ab € 49,88*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Extra Stark schwarz Rolle 100mm x 18,3m
dmd
14.129.007
ab € 151,06*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Extra Stark schwarz Rolle 150mm x 18,3m
dmd
14.129.008
ab € 226,53*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Extra Stark schwarz Rolle 25mm x 18,3m
dmd
14.129.003
ab € 37,87*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Extra Stark schwarz Rolle 50mm x 18,3m
dmd
14.129.005
ab € 75,77*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Extra Stark schwarz Rolle 75mm x 18,3m
dmd
14.129.006
ab € 113,24*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Extra Stark Verformbar schwarz Einzelstreifen 140x140mm, 10er VE
dmd
14.12A.056
ab € 29,14*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Extra Stark Verformbar schwarz Einzelstreifen 150x610mm, 10er VE
dmd
14.12A.057
ab € 119,01*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Extra Stark Verformbar schwarz Einzelstreifen 25x1000mm, 10er VE
dmd
14.12A.052
ab € 34,44*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Extra Stark Verformbar schwarz Einzelstreifen 25x800mm, 10er VE
dmd
14.12A.051
ab € 29,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen