Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Public 46 gelb Rolle 100mm x 18,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Public 46 gelb Rolle 100mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Public 46 gelb Rolle 100mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Public 46 gelb Rolle 100mm x 18,3m
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.12B.107
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.12B.107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Industrie

m2-Antirutschbelag™ Public 46 gelb Rolle 100mm x 18,3m

Anwendung:

  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • in Innen- und Außenbereichen
  • bei hoher Beanspruchung
  • Eingänge, Durchgänge, Gehwege
  • Treppen, Anstiege, Rampen
  • Maschinen, Fahrzeuge
  • Küchen und Kantinen
  • Terassen, Unterstände
  • Ideal für stark frequentierte öffentliche Bereiche wie z.B. Einkaufszentren, Stadien, Sporthallen, Parkhäuser und Bahnhöfe

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche mit 46er Aluminiumoxid Körnung
  • mehrfarbige Körnungspartikel (Gebrauchtoptik)
  • PVC Trägermaterial
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • Acrylklebstoffschicht
  • Rolle

Eigenschaften

    • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
    • verschmutzungsunempfindlich durch Gebrauchtoptik
    • lang anhaltende hohe Signalwirkung
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • dauerhafter Halt durch starken Kleber
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
    • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
    • reißfest
    • gabelstaplerüberfahrbar
    • weitgehend chemikalienresistent
    • mineralölresistent
    • UV-stabil
    • leichte Reinigung
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
    • maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
100 mm x 18,3 m
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
Temperaturbereich:
von -40 bis +60 °C
Farbe:
gelb

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Industrieanwendung, Antirutschband Industriebereich, Antirutschband extra stark, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutschband für Bleche, Antirutschband verformbar, antirutschband außenbereich, bodenmarkierungen, Antirutschbelag extra stark, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Antirutschbelag - Bodenmarkierung, trittschutz-warnmarkierung, Rampenschutz-Warnmarkierung, Maschinenmarkierung, Fahrzeugmarkierung, Markierung Landwirtschaft, Bahnhofsmarkierung, Stadienmarkierung, Parkhausmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.12B.156
ab € 15,04*
Ähnlich
dmd
14.12B.157
ab € 62,20*
Ähnlich
dmd
14.12B.152
ab € 18,07*
Ähnlich
dmd
14.12B.151
ab € 15,04*
Ähnlich
dmd
14.12B.155
ab € 34,94*
Ähnlich
dmd
14.12B.153
ab € 27,71*
Ähnlich
dmd
14.12B.154
ab € 28,71*
Ähnlich
dmd
14.12B.108
ab € 124,70*
Ähnlich
dmd
14.12B.103
ab € 20,96*
Ähnlich
dmd
14.12B.105
ab € 41,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.