Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Easy Clean gelb Einzelstreifen 25x1000mm, 10er VE


Menge:  Karton  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.12C.152
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.12C.152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Innen
Antirutschband Innenbereich
Antirutschband für Treppen

m2-Antirutschbelag™ Easy Clean gelb Einzelstreifen 25x1000mm, 10er VE

Anwendung:

  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • in Innenbereichen
  • bei leichter Beanspruchung undeher geringem Schmutzanfall
  • Eingänge, Durchgänge, Gehwege
  • Treppen, Anstiege, Rampen
  • Küchen und Kantinen
  • Barfußzonen
  • Privatbereiche
  • auch zum Umkanten geeignet

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche ausgeprägtem Vinyl
  • PVC Trägermaterial
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • AcrylklebstoffschichtEinzelstreifen

Eigenschaften

    • leichte Rutschhemmung R10 (BGR181)
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • dauerhafter Halt durch starken Kleber
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • keine Grundierung erforderlich
    • sehr leichte Reinigung
    • geeignet für Reinigung mit Textilien
    • reißfest
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
25 x 1000 mm
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
Temperaturbereich:
von -20 bis +60 °C
Farbe:
gelb

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: alle antirutschbänder 25mm, alle antirutschbänder, alle antirutschbänder gelb, Feuchtraummarkierung, Nassraummarkierung, bodenmarkierungen, Antirutschbelag extra stark, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Antirutschbelag - Bodenmarkierung, trittschutz-warnmarkierung, Rampenschutz-Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 1,884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 28,70*
€ 34,15
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 26,71*
€ 31,78
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 26,13*
€ 31,09
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 25,74*
€ 30,63
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 24,87*
€ 29,60
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 24,49*
€ 29,14
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 24,02*
€ 28,58
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 23,45*
€ 27,91
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 18,84*
€ 22,42
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.12C.856
ab € 15,95*
Ähnlich
dmd
14.12C.857
ab € 63,92*
Ähnlich
dmd
14.12C.852
ab € 18,86*
Ähnlich
dmd
14.12C.851
ab € 16,01*
Ähnlich
dmd
14.12C.855
ab € 35,95*
Ähnlich
dmd
14.12C.853
ab € 25,17*
Ähnlich
dmd
14.12C.854
ab € 30,07*
Ähnlich
dmd
14.12C.807
ab € 88,41*
Ähnlich
dmd
14.12C.808
ab € 132,53*
Ähnlich
dmd
14.12C.803
ab € 22,22*
Ähnlich
dmd
14.12C.843
ab € 7,94*
Ähnlich
dmd
14.12C.805
ab € 44,11*
Ähnlich
dmd
14.12C.845
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.