Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel FM 19 mm Sechskant / 340 mm DUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Flachmeißel FM 19 mm Sechskant / 340 mm DUSS
Produktbild - Flachmeißel FM 19 mm Sechskant / 340 mm DUSS
Artikel-Nr.:
     874-DS-FM324
Hersteller:
     DUSS
Herst.-Nr.:
     FM324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel

Flachmeißel FM 19 mm Sechskant / 140 mm DUSS

  • mit Manschette und Schutzhülle
  • Weitere Informationen:
    Schneidenbreite:
    26 mm
    Gesamtlänge:
    340 mm

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, maschinen-flachmeißel sechskant, flachmeißel sds, Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Sechskantaufnahme, Meißel, Spitzmeißel, Flachmeißel, Spatmeißel, Hohlmeißel, Breitmeißel, Kanalmeißel
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 38,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,64*
    € 62,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,25*
    € 60,99
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 50,35*
    € 59,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,61*
    € 56,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,59*
    € 55,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,26*
    € 53,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,29*
    € 45,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.