Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel FM 19 mm Sechskant / 560 mm DUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Flachmeißel FM 19 mm Sechskant / 560 mm DUSS
Produktbild - Flachmeißel FM 19 mm Sechskant / 560 mm DUSS
Artikel-Nr.:
     874-DS-FM358
Hersteller:
     DUSS
Herst.-Nr.:
     FM358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel

Flachmeißel FM 19 mm Sechskant / 400 mm DUSS

  • mit Manschette und Schutzhülle
  • Weitere Informationen:
    Schneidenbreite:
    26 mm
    Gesamtlänge:
    560 mm

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, maschinen-flachmeißel sechskant, flachmeißel sds, Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Sechskantaufnahme, Meißel, Spitzmeißel, Flachmeißel, Spatmeißel, Hohlmeißel, Breitmeißel, Kanalmeißel
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 49,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,05*
    € 79,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,44*
    € 75,49
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 62,32*
    € 74,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,12*
    € 72,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,16*
    € 70,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,58*
    € 68,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,40*
    € 58,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.