Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel mittel / 22 mm Sechskant / 500 mm Duss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Flachmeißel mittel / 22 mm Sechskant / 500 mm Duss
Produktbild - Flachmeißel mittel / 22 mm Sechskant / 500 mm Duss
Artikel-Nr.:
     874-DS-FM612
Hersteller:
     DUSS
Herst.-Nr.:
     FM612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel

Flachmeißel mittel / 22 mm Sechskant / 500 mm Duss

Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
28 mm
Gesamtlänge:
500 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, maschinen-flachmeißel sechskant, flachmeißel sds, hand-flachmeißel 500mm, Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Sechskantaufnahme, Meißel, Spitzmeißel, Flachmeißel, Spatmeißel, Hohlmeißel, Breitmeißel, Kanalmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.