Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel kurz / 22 mm Sechskant / 400 mm Duss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Flachmeißel kurz / 22 mm Sechskant / 400 mm Duss
Produktbild - Flachmeißel kurz / 22 mm Sechskant / 400 mm Duss
Artikel-Nr.:
     874-DS-FM622
Hersteller:
     DUSS
Herst.-Nr.:
     FM622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel

Flachmeißel kurz / 22 mm Sechskant / 400 mm Duss

Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
28 mm
Gesamtlänge:
400 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, maschinen-flachmeißel sechskant, flachmeißel sds, hand-flachmeißel 400mm, Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Sechskantaufnahme, Meißel, Spitzmeißel, Flachmeißel, Spatmeißel, Hohlmeißel, Breitmeißel, Kanalmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.