Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Set Modell 'GRAFO BAG'


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-32400
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32400
EAN/GTIN:
     9004853324000
Farbspritzpistole ES/RV mit Fließbehälter 75 cm³ Hostaform C ● Luftpinsel GRAPHIQUE ● 6 Sauggläser 20 cm³ für raschen Farbwechsel ● Flexibler Druckluftschlauch 6 x 4 mm für Airbrush, mit Verschraubungen ● Farbzuführung: Fließbecher ● Düsengröße: 0mm ● Luftverbrauch bei 2 bar Eingangsschließdruck: 0Nl/min ● Integrierte Druckanzeige: Nein ● Integrierte Druckeinstellung: Nein ● Strahlform: sonstige ● Düsenverlängerung möglich: Nein ● Farbmengenregulierung: Ja ● Wasserlacktauglichkeit: Ja ●

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 382,39*
€ 443,62*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 381,84*
€ 444,64*
7 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 381,18*
€ 447,66*
Lager 874
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 423,43*
€ 488,00*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 424,50*
€ 545,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,00*
€ 580,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,77*
€ 575,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,81*
€ 534,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,69*
€ 523,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,43*
€ 503,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
32914
ab € 16,23*
Ähnlich
ELMAG
32408
ab € 71,00*
Ähnlich
ELMAG
32086
ab € 12,27*
Ähnlich
ELMAG
42090
ab € 51,41*
Ähnlich
ELMAG
32405
ab € 231,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.