Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-99683 Herst.-Nr.: 42090 EAN/GTIN: 9004853420900 |
|
|
| | |
| - Farbspritzpistole 162 A OT, mit Fließbandbehälter 600 cm³ Nylon
- Sprühpistole PROFI 61 C, mit Saugtopf für 1 l Sprühmittel
- Ausblaspistole 60 A mit kurzer Ausblasdüse
- Spiralschlauch-Set, Schlauchwerkstoff Polyamid 6 RPL, verschweißte Kupplung und Stecktülle, ø 6 x 8 mm, Länge 5 m
- Reifenfüller 60 D mit Manometer 0 - 10 bar
- Universal-Füllset für Reifenfüller, dreiteilig
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Paketdiensfähig: | Ja | Qualität, ergonomisch, langlebig: | Die praxisbewährten Qualitätswerkzeuge von ELMAG erfreuen du |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 51,41* | € 67,59* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 52,87* | € 67,76* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 54,86* | € 69,98* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 56,50* | € 76,77* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 56,58* | € 76,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|