Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Schlauchaufroller EUROREEL AIR OPEN 15 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-42297
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42297
EAN/GTIN:
     9004853422973
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

TECHNISCHE FAKTEN

  • Beste Funktion und robuste Ausführung mit stabilen Metallgehäuse zeichnen diesen Aufroller aus
  • Ein einfacher Beitrag zur Vermeidung von Stolpersteinen zu Hause und im Betrieb
  • Schlauchqualität: PU
  • Schlauchdimension: 10 x 15 mm
  • Schlauchlänge Zuleitung: 2 m
  • Arbeitsdruck max.: 20 bar
  • Arbeitstemperatur: von -5 bis +60 °C
  • Starke, langlebige Federn garantieren gleichmäßigen Rücklauf des Druckluftschlauches
  • Exakte Blockiervorroichtung
  • Inklusive stabiler Wand- bzw. Deckenaufhängung
  • Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert
Weitere Informationen:
Abmessungen:
52 x 38 x 24 cm
Gewicht:
15 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, elmag schlauchabroller, schlauch-trommel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 165,33*
€ 193,61*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 168,96*
€ 195,61*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,35*
€ 197,81*
35 Tage
10
Frei Haus
ab € 170,14*
€ 202,03*
Lager 874
unbekannt
€ 4,95*
ab € 200,21*
€ 230,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,30*
€ 274,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,31*
€ 260,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,21*
€ 238,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42265
ab € 153,23*
Ähnlich
ELMAG
42267
ab € 205,16*
Ähnlich
ELMAG
42266
ab € 206,54*
Ähnlich
ELMAG
42293
ab € 110,93*
Ähnlich
ELMAG
42181
ab € 145,89*
Ähnlich
ELMAG
42292
ab € 73,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.