Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
WIG Schweißdraht
>
Artikel
ALU-Schweißstäbe (AlSi 5 3.2245) 2,0 x 1000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ELMAG
Lager 874
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-EG-55687
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
55687
EAN/GTIN:
9004853556876
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
TECHNISCHE FAKTEN
Aluminium-Schweißstäbe für das WIG-Schweißen von Aluminium- Silizium-Legierungen
Verarbeitung unter Schutzgas Argon
Bei größeren Werkstücken und bei Wandstärken über 15 mm Schweißspalt auf 150 bis 200 °C vorwärmen
Länge 1000mm
Bitte beachten: Symbolfoto
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Elmag
>
Schweißen
>
Schweißstäbe
Weitere Suchbegriffe:
wig schweißdraht 2mm
,
wig schweißdraht
,
wig schweißdraht alsi
,
Schweißstäbe
,
Schweißdraht
,
Elektroden
,
Schweißelektroden
,
Wolfram-Elektroden
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 21,90*
ab € 18,05*
€ 25,32*
Lager 4012
5 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,12*
€ 31,97*
Lager 6C8MS
7 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,14*
€ 40,11*
Lager 1039
6 Tage
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 35,18*
€ 46,12*
Lager 638
15 Tage
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 70,49*
€ 81,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874
Versand:
Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALU-Schweißstäbe (AlMg 5 - 3.3556) 1,6 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55670
ab € 19,30*
Ähnlich
ALU-Schweißstäbe (AlMg 5 - 3.3556) 2,0 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55671
ab € 18,87*
Ähnlich
ALU-Schweißstäbe (AlMg 5 - 3.3556) 2,4 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55672
ab € 18,43*
Ähnlich
ALU-Schweißstäbe (AlSi 5 - 3.2245) 1,6 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55686
ab € 18,09*
Ähnlich
ALU-Schweißstäbe (AlSi 5 - 3.2245) 2,4 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55688
ab € 17,41*
Ähnlich
ALU-Schweißstäbe (AlSi 5 - 3.2245) 3,2 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55689
ab € 17,41*
Ähnlich
NIRO-Schweißstäbe (MT-316L - 1.4430) 1,0 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55661
ab € 29,36*
Ähnlich
NIRO-Schweißstäbe (MT-316L - 1.4430) 1,6 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55660
ab € 27,06*
Ähnlich
NIRO-Schweißstäbe (MT-316L - 1.4430) 2,0 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55664
ab € 27,09*
Ähnlich
Stahl-Schweißstäbe (1.5424) 2,0 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55679
ab € 11,01*
Ähnlich
Stahl-Schweißstäbe (1.5424) 2,4 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55678
ab € 10,89*
Ähnlich
Stahl-Schweißstäbe (1.5424) 3,0 x 1000 mm (Preis per kg) Charge Nr.:
ELMAG
55675
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen