Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Ringbiegemaschine APK 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-83134
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     83134
EAN/GTIN:
     9004853831348
Suchbegriffe:
Ringbiegemaschine
ringbiegemaschine
Sehr bewährtes Modell mit kräftigem Antriebsmotor1.500 W und drei Antriebsrollen ● Vor-/Rückschub 3,3 m/min ● Einstell-Antriebsrolle Ø 162 mm hydraulisch ● Öldruckanzeige ● Zwei große Antriebsrollen Ø 152 mm - geringere Reibung ● Richtwellen mechanisch ● Robuster Stahlrahmen ● Mobiles Bedienpult ERanalog- Einstelltaster L/R/AUF/AB- Not-Aus ● Doppel-Fußpedal Vor-/Rückschub ● Umfangreiches Sonderzubehör erhältlich, z.B. DigitalanzeigeEinstellrollenposition am Bedienpult ● Rollendurchmesser oben: 162mm ● Rollendurchmesser unten: 152mm ● Achsendurchmesser oben: 50mm ● Achsendurchmesser unten: 40mm ● Einstellrollen mechanisch: -Anz. ● Einstellrollen hydraulische: 1Anz. ● Antriebsrollen: 3Anz. ● Aufstellung vertikal: Ja ● Aufstellung horizontal: Ja ● Antriebsmotor: 1500W ● Hydromotor Einstellrolle: 750W ● Netzanschluss: 400 / 50-60V/Hz ● Länge: 950mm ● Breite: 780mm ● Höhe: 1450mm ● Gewicht: 500kg ● ● Features: ●Ringbiegen vom FeinstenEinfacher Biegradius oder ganzer Vollkreis - die APK-Ringbiegemaschinen● ermöglichen das präzise Einrollen von Stangenmaterialien wie Flach-, Vierkant-, Rund-, Rohr- und Formstahl.● Hochwertige AntriebslösungHerz der APK-Modelle ist jeweils ein kräftiger Antriebsmotor mit langlebigem Untersetzungsgetriebe. Die Ansteuerung für Vor- und Rückschub der Antriebsrollen erfolgt an einem mobilen Bedienpult mit Doppel-Fußpedal. Das Rollengetriebe- mit Qualitätslagern und spezial-● gehärteten Zahnrädern - ist mittels Rutschkupplung vor Überlastung geschützt.● Präzise Einroll-RichtsystemeDie APK Ringbiegemaschinen sind mit zwei oder drei gehärteten Antriebsrollen ausgestattet. Die Einstellung des Rollbiegeradius● erfolgt über eine oder zwei mechanisch oder hydraulisch präzise verstellbare Einstellrollen. Zwei seitlich montierte, mechanisch● einstellbare Richtwellen bieten höchste Einrollgenauigkeit.● RollensätzeDie APK-Modelle sind mit einem Standardrollensatz für Flach-, Vierkant-● und T-Stahl ausgestattet. Spezialrollensätze für Rund- und Rohrstahl,● Formstahl und Winkelstahl sowie Spezialrichthilfen sind als Sonder-● zubehör erhältlich.● AufstellungAlle APK-Modelle sind nach Bedarf vertikal oder horizontal aufstellbar.● Einsatzbeispiele- Rohrleitungsbau● - Behälterbau● - Installateure● - Stahlbau● - Geländerbau● - Schlossereien● - Schmieden● - Maschinenbau● - Spenglereien● - Karosseriebau● - KFZ-Werkstätten● - Lehrwerkstätten● Serienausstattung- Standardrollen - Spezialstahl gehärtet● - Rollenachsen - Spezialstahl gehärtet● - Richtwellen - Spezialstahl gehärtet● - Rollenverstellung oben hydraulisch● - Richtwellenverstellung mechanisch● - Mobiles Bedienpult ER analog / Not-Aus● - Doppel-Fußpedal Vor-/Rückschub● - Betriebsanleitung / CE● Sonderzubehör- Rund- und Rohrstahlbiegrollen● - Formstahlbiegrollen● - Winkelstahlbiegrollen● - Winkelbiegevorrichtung● - Mobiles Bedienpult ER digital / Not-Aus● - 2 Vorschubgeschwindigkeiten

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 9.723,19*
€ 9.817,64*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 9.494,46*
€ 9.817,65*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.946,89*
€ 10.039,92*
€ 4,90*
ab € 10.345,19*
€ 10.435,63*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 10.548,22*
€ 10.637,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.039,92*
€ 11.947,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.013,00*
€ 11.915,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.946,89*
€ 11.836,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.