Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidapparat MK 3 / MK 4, M2-M7, mit Rutschkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-88041
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88041
EAN/GTIN:
     9004853880414
Suchbegriffe:
Gewindeschneidapparat
Gewindeschneidhalter
Rutschkupplung
Schlupfkupplung
Verwendung mit Gewindebohrer ● Mehr Sicherheit durch Rutschkupplung mitvierstufig einstellbarem Drehmoment ● Mit Umkehrgetriebe für automatischen Drehrichtungswechselbei manuellem Rückhub, Umschalten der Spindeldrehrichtungnicht erforderlich ● Effizienter, automatsicher Schnellrücklauf mit 1,75-facherDrehzahl, sofort wirksam bei Vorschub-Richtungswechsel ● Normaufnahme B 16 für Kegeldorn MK 3 / MK 4 ● Lieferumfang:1 Gewindeschneidapparat1 Kegeldorn mit Austreiblappen MK 3 / B 161 Kegeldorn mit Austreiblappen MK 4 / B 162 Gummi-Spannzangen2 Gabelschlüssel ● Min. Gewindebohrer: M2 ● Max. Gewindebohrer: M7 ● Drehzahl: 1500UpM ● Durchmesser: 52mm ● Min. Drehzahl beim Schneiden: 0U/min ● Max. Drehzahl beim Schneiden: 0U/min ● Min. Drehzahl beim Rücklauf: 0U/min ● Max. Drehzahl beim Rücklauf: 0U/min ● Gewinde in Stahl: 0m ● Länge: 126mm ● ● Features: ●GewindeschneidapparateSicheres und effizientes Schneiden perfekter Innengewinde auf● Bohr- und Fräsmaschinen mit Handvorschub

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rutschkupplung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 317,89*
€ 365,45*
€ 4,90*
ab € 319,74*
€ 369,09*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 319,24*
€ 370,46*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,11*
€ 403,43*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 336,77*
€ 406,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,43*
€ 480,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,49*
€ 478,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,67*
€ 454,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,60*
€ 439,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,11*
€ 419,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.