Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe - Schlamm und Sandgemische DIGGER 2/AG32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchpumpe - Schlamm und Sandgemische DIGGER 2/AG32
Tauchpumpe - Schlamm und Sandgemische DIGGER 2/AG32
Artikel-Nr.:
     874-HP-2/AG32
Hersteller:
     Heide-Pumpen
Herst.-Nr.:
     2/AG32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe
Tauchmotorpumpe
Kellerentwässerungspumpe

Tauchpumpe - Schlamm und Sandgemische DIGGER 2/AG32

Merkmale:

  • Ausführung nach internationalen Standard mit Auto Cut/ Guard-System, Trockenläufermotor und Gleitringdichtungen aus Siliziumkarbid
  • Verschiedene Laufrad-Ausführungen zur Förderung von Schmutzwasser mit Feststoffen und/ oder langfaserigen Substanzen
  • Breite Modellpalette von geringen bis großen Förderhöhen und -strömen
  • Durch die schraublose Fixierung der Pumpe am Gleit-Rohr-System ist ein Einstieg in den Pumpenschacht nicht erforderlich
  • Bei Revisionen, Wartungen, etc. wird die Pumpe mittels Kette an beiden Führungsrohren aus dem Schacht gehoben
  • Das bis 10 kW im Pumpenkopf integrierte HEIDE-Guard-System schützt vor Überhitzung, bei Blockierung des Rotors, ungleichen Phasen, Spannungsschwankungen und Einphasenlauf bei dreiphasigen Motoren
  • Ab 11 kW / Turbo 615: Temperaturfühler in der Wicklung

Anwendungen:

  • Entwässerung von Baugruben
  • Drainagesysteme
  • Entleerung von Gruben, Schächten und Behältern 
  • Entsanden

Materialien:

  • Außengehäuse aus Edelstahl
  • Obere Abdeckung aus Grauguss
  • Motorgehäuse aus Edelstahl
  • Hauptwelle aus Edelstahl
  • Gleitringdichtung oben aus Kohle / Keramik
  • Gleitringdichtung unten aus Siliziumkarbid / Siliziumkarbid
  • Gehäuse aus Grauguss
  • Laufrad aus Chromstahl
  • Rührkopf aus Kugelgraphitguss
  • Kabel: H07RN-F

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!

Weitere Informationen:
Leistung:
1,5 kW
Nennstrom:
3,5 A
Max. Förderhöhe:
16 m
Max. Kapazität:
42 m³/h
Temperaturbereich:
von 0 bis 40 °C
Max. Tauchtiefe:
30 m
Motorfrequenz:
50 Hz
Motorart:
2P Trockenläufermotor
Isolierung:
Klasse B
Schutzklasse:
IP 68
Motorüberwachung:
Heide Guard System
Gleitringdichtung:
Doppelte Gleitringdichtung
Laufrad:
Vortex Freistromlaufrad
Druckabgang:
80 mm
Kornduchgang:
10,5 m
Gewicht (400V):
38 kg
Kablellänge:
20 m
Drehzahl:
2900 1/min.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpe, Tauchpumpen, tauchpumpe schmutzwasser, schmutzwasser-tauchpumpe, Heidepumpen, Pumpen, Schmutzwasserpumpen, Abwasserpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.044,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.231,94*
€ 2.656,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.205,08*
€ 2.624,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.122,44*
€ 2.525,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.079,64*
€ 2.474,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.044,19*
€ 2.432,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heide-Pumpen
3/AG33
ab € 2.158,88*
Ähnlich
Heide-Pumpen
5/AG35
ab € 2.960,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.