Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe - Schlamm und Sandgemische DIGGER 3/AG33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchpumpe - Schlamm und Sandgemische DIGGER 3/AG33
Tauchpumpe - Schlamm und Sandgemische DIGGER 3/AG33
Artikel-Nr.:
     874-HP-3/AG33
Hersteller:
     Heide-Pumpen
Herst.-Nr.:
     3/AG33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
tauchpumpe 21m

Tauchpumpe - Schlamm und Sandgemische DIGGER 3/AG33

Merkmale:

  • Einfacher Transport durch Leichtbauweise
  • Die Doppeltmantelung erlaubt einen andauernden Auftauch- und Schlürfbetrieb
  • Die spezielle Bauweise mit automatischem Motorschutz (HEIDE Guard-System) und doppelter Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid sorgt für eine lange Lebensdauer
  • Kompakte und robuste Bauweise für einfache Handhabung, auch auf schwierigem Terrain
  • Widerstandsfähiges Laufrad aus Chromstahl mit einem Härtegrad von 55 ~ 60 Rockwell
  • Der dem Laufteil vorgeschaltete Rührkopf aus Grauguss verwirbelt die Suspension und bewirkt somit eine problemlose Förderung

Anwendungen:

  • Entwässerung von Baugruben
  • Drainagesysteme
  • Entleerung von Gruben, Schächten und Behältern 
  • Entsanden

Materialien:

  • Außengehäuse aus Edelstahl
  • Obere Abdeckung aus Grauguss
  • Motorgehäuse aus Edelstahl
  • Hauptwelle aus Edelstahl
  • Gleitringdichtung oben aus Kohle / Keramik
  • Gleitringdichtung unten aus Siliziumkarbid / Siliziumkarbid
  • Gehäuse aus Grauguss
  • Laufrad aus Chromstahl
  • Rührkopf aus Kugelgraphitguss
  • Kabel: H07RN-F

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!

Weitere Informationen:
Leistung:
2,2 kW
Nennstrom:
5 A
Max. Förderhöhe:
21 m
Max. Kapazität:
42 m³/h
Temperaturbereich:
von 0 bis 40 °C
Max. Tauchtiefe:
30 m
Motorfrequenz:
50 Hz
Motorart:
2P Trockenläufermotor
Isolierung:
Klasse B
Schutzklasse:
IP 68
Motorüberwachung:
Heide Guard System
Gleitringdichtung:
Doppelte Gleitringdichtung
Laufrad:
Vortex Freistromlaufrad
Druckabgang:
80 mm
Kornduchgang:
10,5 m
Gewicht (400V):
40 kg
Kablellänge:
20 m
Drehzahl:
2900 1/min.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kellerentwässerungspumpe, Heidepumpen, Pumpen, Schmutzwasserpumpen, Abwasserpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.155,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.328,08*
€ 2.770,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.301,36*
€ 2.738,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.220,19*
€ 2.642,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.178,79*
€ 2.592,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.155,26*
€ 2.564,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heide-Pumpen
2/AG32
ab € 2.044,98*
Ähnlich
Heide-Pumpen
5/AG35
ab € 2.937,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.