Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsaugpumpen NEPTUN 401-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsaugpumpen NEPTUN 401-S
Flachsaugpumpen NEPTUN 401-S
Artikel-Nr.:
     874-HP-401-S
Hersteller:
     Heide-Pumpen
Herst.-Nr.:
     401-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen

Flachsaugpumpen NEPTUN 401-S

Merkmale:

  • Freistrom-Laufrad aus Grauguß, doppelte Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid
  • Die Doppelmantelung aus Edelstahl erlaubt einen andauernden Austauch- und Schlürfbetrieb
  • Der thermische Motorschutz, kombiniert mit einem externen Motorschutz, bietet eine maximale Sicherheit gegen Motorschäden
  • Das im Pumpenkopf integrierte HEIDE-Guard-System schützt vor Überhitzung, bei Blockierung des Rotors, ungleichen Phasen und Spannungsschwankungen
  • Anschluss der Pumpen nach Vorschrift der EVU
  • mit Schwimmerschalter

Anwendungen:

  • Für den Einsatz im Baugewerbe, der Industrie und Kommune

Materialien:

  • Außengehäuse aus Edelstahl
  • Motorgehäuse aus Edelstahl
  • Hauptwelle aus Edelstahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!

Weitere Informationen:
Leistung:
0,4 kW
Nennstrom:
3,5 A
Max. Förderhöhe:
11 m
Max. Kapazität:
14,4 m³/h
Temperaturbereich:
von 0 bis 40 °C
Max. Tauchtiefe:
30 m
Motorfrequenz:
50 Hz
Motorart:
2P Trockenläufermotor
Isolierung:
Klasse F
Schutzklasse:
IP 68
Motorüberwachung:
Heide Guard System
Gleitringdichtung:
Doppelte Gleitringdichtung
Laufrad:
Vortex Freistromlaufrad
Druckabgang:
50 mm
Kornduchgang:
7,5 m
Gewicht (230V):
12 kg
Kablellänge:
10 m
Drehzahl:
2900 1/min.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: pumpen für schmutzwasser, Heidepumpen, Pumpen, Tauchpumpen, Abwasserpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 763,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,83*
€ 908,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,93*
€ 887,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,04*
€ 844,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,29*
€ 819,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,96*
€ 778,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heide-Pumpen
401
€ 714,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.