Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsaugpumpen NEPTUN 401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsaugpumpen NEPTUN 401
Flachsaugpumpen NEPTUN 401
Artikel-Nr.:
     874-HP-401
Hersteller:
     Heide-Pumpen
Herst.-Nr.:
     401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen

Flachsaugpumpen NEPTUN 401

Merkmale:

  • Freistrom-Laufrad aus Grauguß, doppelte Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid
  • Die Doppelmantelkühlung aus Edelstahl erlaubt einen andauernden Schlürfbetrieb
  • Der robuste und trockenlaufsichere Motor mit dem im Pumpenkopf integrierten HEIDE-Guard-System bietet eine maximale Sicherheit gegen Motorschäden
  • Die gummierte Bodenplatte verhindert, dass empfindliche Oberflächen beschädigt werden und schützt vor Vibrationen

Anwendungen:

  • Für flache Oberflächen bis 2 mm Wasserstand
  • ideal zum Absaugen aller flachen Oberflächen, wo ein Pumpensumpf nicht verfügbar ist, wie z. B. Keller, Flachdächer, Garagen, Fundamente, Swimmingpools, etc.

Materialien:

  • Außengehäuse aus Edelstahl
  • Motorgehäuse aus Edelstahl
  • Hauptwelle aus Edelstahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!

Weitere Informationen:
Leistung:
0,4 kW
Nennstrom:
2,5 A
Max. Förderhöhe:
11 m
Max. Kapazität:
10,2 m³/h
Temperaturbereich:
von 0 bis 40 °C
Max. Tauchtiefe:
30 m
Motorfrequenz:
50 Hz
Motorart:
2P Trockenläufermotor
Isolierung:
Klasse F
Schutzklasse:
IP 68
Motorüberwachung:
Heide Guard System
Gleitringdichtung:
Doppelte Gleitringdichtung
Laufrad:
Vortex Freistromlaufrad
Druckabgang:
25 mm
Kornduchgang:
7,5 m
Gewicht (230V):
16 kg
Kablellänge:
10 m
Drehzahl:
2900 1/min.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: pumpen für schmutzwasser, Heidepumpen, Pumpen, Tauchpumpen, Abwasserpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 718,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,47*
€ 854,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,55*
€ 836,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,72*
€ 793,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,41*
€ 769,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,00*
€ 730,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heide-Pumpen
401-S
€ 763,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.