Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftherstellung
>
Mobiler Kompressor
>
Kompressor fahrbar
>
Artikel
Kompressor Classic 460/50 W , Ansaugvolumen460 l/min , Leistung 2,2 kW, Druck 10 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874-Kae-1.1708.4
Hersteller:
Kaeser
Herst.-Nr.:
1.1708.4
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Kompressor Classic 460/50 W , Ansaugvolumen460 l/min , Leistung 2,2 kW, Druck 10 bar
CLASSIC-Handwerkerkompressoren: bestes Qualitäts-/Preisverhältnis
Herzstück jedes Classic-Handwerkerkompressors ist der robuste Original-KAESER-Verdichterblock. Kolben, Kolbenringe, Pleuel, Lager und Kurbelflansch sind besonders robust. Das bürgt für Qualität und Zuverlässigkeit.
Die Ventile aus korrosionsfreiem Edelstahl haben Ventilzungen mit wärmeableitender Hubbegrenzung. Dies stellt dichtes Schließen und längere Lebensdauer der Ventile sicher
Serienmäßig ist jeder Kaeser-Handwerkerkompressor mit speziellem, temperaturfestem Hochleistungsfluid befüllt. Somit entsteht an den Ventilen fast keine Ölkohle mehr. Zudem verdoppelt sich das Wechselintervall auf rund 1 000 Betriebsstunden (bzw. 2 Jahre).
Elektromotor vom deutschen Hersteller
Anlauf bei Unterspannung
Behälter innen beschichtet
Druckminderer angebaut
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Ansaugvolumen:
460 l/min
Füllvolumen ( entspricht Behälterfüllzeit von 3 bis 6 bar bei betriebswarmen Zustand ):
320 l/min
Behälterinhalt:
50 l
Druck:
10 bar
Motorleistung:
2,2 kW
Zylinderanzahl:
1
Schalldruckpegel nach ISO 2209:
75 dB(A)
Länge:
820 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
860 mm
Gewicht:
64 kg
Schlauchanschluss:
9 mm
Stromanschluss (50Hz) Wechselstrom:
230 V
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Kaeser Kompressoren
>
Serie Classic
>
Kompressoren bis 2,2 kW
Weitere Suchbegriffe:
Mobile Druckluftkompressoren
,
Mobile Kompressoren
,
Mobiler Kompressor
,
Stand Druckluftkompressoren
,
Stationäre Druckluftkompressoren
,
Stationärer Kompressor
,
stationäre Kompressoren
,
stationäre Luftanlage
,
stationäre druckluftkompressoren käser
,
stand druckluftkompressoren
,
stationärer kompressor 50l
,
Kompressor
,
Druckluft
,
Doppelkolbenkompressor
,
Industriekompressor
,
Handwerkerkompressor
,
Compact-Verdichter-Technologie
,
Edelstahl-Ventilzunge
,
Hochleistungsfluid
,
Hochleistungs-Fluid
,
Premium-Kompressor
,
Classic-Kompressor
,
Car-Kompressor
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.142,59*
€ 1.361,52*
Lager 4065
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.223,84*
€ 1.382,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,52*
€ 1.620,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,58*
€ 1.532,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.261,03*
€ 1.500,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.212,12*
€ 1.442,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.175,88*
€ 1.399,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.142,59*
€ 1.359,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874
Versand:
Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kolbenkompressor CLASSIC 210/25 230/1/50
Kaeser
1.1701.0
ab € 653,18*
Ähnlich
Kolbenkompressor CLASSIC 210/50 230/1/50
Kaeser
1.1702.0
ab € 687,93*
Ähnlich
Kolbenkompressor CLASSIC 270/25
Kaeser
1.1703.0
ab € 726,42*
Ähnlich
Kolbenkompressor CLASSIC 270/50 230/1/50
Kaeser
1.1704.0
ab € 763,41*
Ähnlich
Kolbenkompressor CLASSIC 320/25 230/1/50
Kaeser
1.1705.1
ab € 772,08*
Ähnlich
Kolbenkompressor CLASSIC 320/25 D
Kaeser
1.1719.0
ab € 772,36*
Ähnlich
Kolbenkompressor CLASSIC 320/50 230/1/50
Kaeser
1.1706.1
ab € 809,74*
Ähnlich
Kolbenkompressor CLASSIC 320/50 D
Kaeser
1.1720.0
ab € 803,76*
Ähnlich
Kolbenkompressor CLASSIC 320/90 230/1/50
Kaeser
1.1707.2
ab € 1.013,30*
Ähnlich
Kolbenkompressor CLASSIC 320/90 400/3/50
Kaeser
1.1721.1
ab € 1.015,64*
Ähnlich
Kolbenkompressor CLASSIC 460/50 400/3/50
Kaeser
1.1709.2
ab € 1.147,77*
Ähnlich
Kolbenkompressor CLASSIC 460/90
Kaeser
1.1710.5
ab € 1.352,26*
Ähnlich
Kolbenkompressor CLASSIC 460/90 400/3/50
Kaeser
1.1711.3
ab € 1.356,96*
Ähnlich
Kolbenkompressor CLASSIC MINI 210/10 230/1/50
Kaeser
1.1700.0
ab € 609,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen