Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe Yellow Soft Ø 225 mm, GRIP, P 40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-1674802540
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     1674802540
EAN/GTIN:
     6416868318647
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter schleifscheibe
  • Yellow Soft ist eine Papierscheibe mit 27 Löchern und einem flexiblen Fleece-Träger.
  • Speziell entwickelt für das Wand-und Deckenschleifen, bietet Yellow Soft eine lange Standzeit bei verschiedensten Materialien
  • Der weiche Soft-Träger ermöglicht eine sichere und fehlerfreie Anwendung.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Maler & Trockenbau
    Materialien:
    Gips / Spachtel
    Kornart:
    Aluminiumoxid
    Bindemittel:
    Vollkunstharz
    Träger:
    D-Papier / C-Papier / B-Papier
    Körnungen:
    K 40
    Farbe:
    gelb
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe Trockenbau
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 98,36*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,9344* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 132,04*
    € 157,13
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 130,29*
    € 155,05
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 126,37*
    € 150,38
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 118,45*
    € 140,96
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 114,71*
    € 136,50
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 112,70*
    € 134,11
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 98,36*
    € 117,05
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    1674802510
    ab € 84,25*
    Ähnlich
    Mirka
    1674802512
    ab € 84,01*
    Ähnlich
    Mirka
    1674802515
    ab € 84,36*
    Ähnlich
    Mirka
    1674802518
    ab € 84,11*
    Ähnlich
    Mirka
    1674802525
    ab € 83,70*
    Ähnlich
    Mirka
    1674802560
    ab € 89,97*
    Ähnlich
    Mirka
    1674802580
    ab € 83,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.