Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenter-Schleifscheiben Gold Ø 150 mm GRIP 15-fach gelocht P 320


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Scheiben Gold Ø 150 mm GRIP 15-fach gelocht P 49
Scheiben Gold Ø 150 mm GRIP 15-fach gelocht P 49
Scheiben Gold Ø 150 mm GRIP 15-fach gelocht P 240
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-2361109932
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     2361109932
EAN/GTIN:
     6416868641349
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 150mm
  • Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit.
  • Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar und kann so auf vielen bekannten Maschinen-Typen eingesetzt werden.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Maler & Trockenbau, Holzbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Do It Yourself, Marine Industrie, Automobilindustrie
    Materialien:
    Hartholz, NE-Metalle, Entlacken, Lackschliff, Lacke, Gips / Spachtel, Plastik, Spachtelmasse, Grundierung, Weichholz / Nadelholz, Synthetische Materialien, Furnier, Spanplatten, Kupferlegierungen / Messing / Bronze, Glasfaser
    Kornart:
    Korund
    Bindung:
    Vollkunstharz
    Träger:
    flexibles Latexpapier
    Streuung:
    halboffen
    Farbe:
    gold
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe mirka, Holz-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 45,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4527* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 65,66*
    € 78,14
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 62,54*
    € 74,42
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 60,66*
    € 72,19
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 57,57*
    € 68,51
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 55,74*
    € 66,33
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 54,94*
    € 65,38
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 53,42*
    € 63,57
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 45,27*
    € 53,87
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    2361109910
    ab € 45,38*
    Ähnlich
    Mirka
    2361109912
    ab € 45,58*
    Ähnlich
    Mirka
    2361109915
    ab € 45,68*
    Ähnlich
    Mirka
    2361109918
    ab € 45,34*
    Ähnlich
    Mirka
    2361109922
    ab € 45,50*
    Ähnlich
    Mirka
    2361109925
    ab € 45,26*
    Ähnlich
    Mirka
    2361105040
    ab € 26,96*
    Ähnlich
    Mirka
    2361109941
    ab € 45,46*
    Ähnlich
    Mirka
    2361109951
    ab € 45,36*
    Ähnlich
    Mirka
    2361105060
    ab € 23,27*
    Ähnlich
    Mirka
    2361109980
    ab € 45,43*
    Ähnlich
    Mirka
    2367909910
    ab € 45,61*
    Ähnlich
    Mirka
    2367909912
    ab € 45,26*
    Ähnlich
    Mirka
    2367909915
    ab € 45,48*
    Ähnlich
    Mirka
    2367909918
    ab € 45,32*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.