Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenter-Schleifscheiben Gold Ø 150 mm GRIP ungelocht P 100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Scheiben Gold Ø 150 mm GRIP 15-fach gelocht P 1140
Scheiben Gold Ø 150 mm GRIP 15-fach gelocht P 1140
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-2362209910
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     2362209910
EAN/GTIN:
     6416868625660
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter schleifscheibe
  • Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit.
  • Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar und kann so auf vielen bekannten Maschinen-Typen eingesetzt werden.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Maler & Trockenbau, Holzbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Do It Yourself, Marine Industrie, Automobilindustrie
    Materialien:
    Hartholz, NE-Metalle, Entlacken, Lackschliff, Lacke, Gips / Spachtel, Plastik, Spachtelmasse, Grundierung, Weichholz / Nadelholz, Synthetische Materialien, Furnier, Spanplatten, Kupferlegierungen / Messing / Bronze, Glasfaser
    Kornart:
    Korund
    Bindung:
    Vollkunstharz
    Träger:
    flexibles Latexpapier
    Streuung:
    halboffen
    Farbe:
    gold
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Holz-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4644* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 67,30*
    € 80,09
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 64,01*
    € 76,17
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 62,09*
    € 73,89
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 58,90*
    € 70,09
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 57,03*
    € 67,87
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 56,25*
    € 66,94
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 54,73*
    € 65,13
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 46,44*
    € 55,26
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    2362209912
    ab € 46,86*
    Ähnlich
    Mirka
    2362209915
    ab € 46,86*
    Ähnlich
    Mirka
    2362209918
    ab € 46,51*
    Ähnlich
    Mirka
    2362209922
    ab € 46,62*
    Ähnlich
    Mirka
    2362209925
    ab € 46,83*
    Ähnlich
    Mirka
    2362209932
    ab € 46,64*
    Ähnlich
    Mirka
    2362205040
    ab € 27,55*
    Ähnlich
    Mirka
    2362209941
    ab € 46,85*
    Ähnlich
    Mirka
    2362209951
    ab € 46,71*
    Ähnlich
    Mirka
    2362205060
    ab € 23,93*
    Ähnlich
    Mirka
    2362209980
    ab € 46,70*
    Ähnlich
    Mirka
    2334109910
    ab € 39,51*
    Ähnlich
    Mirka
    2334109912
    ab € 39,33*
    Ähnlich
    Mirka
    2334109915
    ab € 39,48*
    Ähnlich
    Mirka
    2334109918
    ab € 39,57*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.