Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenter-Schleifscheiben Gold Ø 200 mm GRIP 9-fach gelocht P 150


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Scheiben Gold Ø 150 mm GRIP 15-fach gelocht P 640
Scheiben Gold Ø 150 mm GRIP 15-fach gelocht P 640
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-2363205015
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     2363205015
EAN/GTIN:
     6416868666304
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe mirka
  • Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit.
  • Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar und kann so auf vielen bekannten Maschinen-Typen eingesetzt werden.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Maler & Trockenbau, Holzbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Do It Yourself, Marine Industrie, Automobilindustrie
    Materialien:
    Hartholz, NE-Metalle, Entlacken, Lackschliff, Lacke, Gips / Spachtel, Plastik, Spachtelmasse, Grundierung, Weichholz / Nadelholz, Synthetische Materialien, Furnier, Spanplatten, Kupferlegierungen / Messing / Bronze, Glasfaser
    Kornart:
    Korund
    Bindung:
    Vollkunstharz
    Träger:
    flexibles Latexpapier
    Streuung:
    halboffen
    Farbe:
    gold
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt gelocht, Holz-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 35,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7026* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 51,56*
    € 61,36
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 50,14*
    € 59,67
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 48,64*
    € 57,88
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 45,01*
    € 53,56
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 43,59*
    € 51,87
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 42,89*
    € 51,04
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 41,51*
    € 49,40
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 35,13*
    € 41,80
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    2363205012
    ab € 35,15*
    Ähnlich
    Mirka
    2363205018
    ab € 35,15*
    Ähnlich
    Mirka
    2363205025
    ab € 35,31*
    Ähnlich
    Mirka
    2363205032
    ab € 35,28*
    Ähnlich
    Mirka
    2363205060
    ab € 37,08*
    Ähnlich
    Mirka
    2363205080
    ab € 35,43*
    Ähnlich
    Mirka
    2364802510
    ab € 3,075*
    Ähnlich
    Mirka
    2364802512
    ab € 3,075*
    Ähnlich
    Mirka
    2364802515
    ab € 3,065*
    Ähnlich
    Mirka
    2364802518
    ab € 3,075*
    Ähnlich
    Mirka
    2364802540
    ab € 1,278*
    Ähnlich
    Mirka
    2364802560
    ab € 1,2704*
    Ähnlich
    Mirka
    2364802580
    ab € 1,2432*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.