Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenter-Schleifscheiben Gold Ø 125 mm GRIP 19-fach gelocht P 180


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Scheiben Gold Ø 150 mm GRIP 15-fach gelocht P 1535
Scheiben Gold Ø 150 mm GRIP 15-fach gelocht P 1535
Scheiben Gold Ø 150 mm GRIP 15-fach gelocht P 1535
Anwendung
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-2365009918
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     2365009918
EAN/GTIN:
     6416868283358
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenterschleifblatt 125mm k 180
  • Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit.
  • Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar und kann so auf vielen bekannten Maschinen-Typen eingesetzt werden.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Maler & Trockenbau, Holzbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Do It Yourself, Marine Industrie, Automobilindustrie
    Materialien:
    Hartholz, NE-Metalle, Entlacken, Lackschliff, Lacke, Gips / Spachtel, Plastik, Spachtelmasse, Grundierung, Weichholz / Nadelholz, Synthetische Materialien, Furnier, Spanplatten, Kupferlegierungen / Messing / Bronze, Glasfaser
    Kornart:
    Korund
    Bindung:
    Vollkunstharz
    Träger:
    flexibles Latexpapier
    Streuung:
    halboffen
    Farbe:
    gold
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe mirka, Holz-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 38,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3847* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 56,14*
    € 66,81
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 53,93*
    € 64,18
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 52,30*
    € 62,24
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 48,81*
    € 58,08
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 47,27*
    € 56,25
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 46,61*
    € 55,47
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 45,25*
    € 53,85
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 38,47*
    € 45,78
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    2364709932
    ab € 38,42*
    Ähnlich
    Mirka
    2364709941
    ab € 38,37*
    Ähnlich
    Mirka
    2364709951
    ab € 38,46*
    Ähnlich
    Mirka
    2364705010
    ab € 19,53*
    Ähnlich
    Mirka
    2364705012
    ab € 19,69*
    Ähnlich
    Mirka
    2364709915
    ab € 38,56*
    Ähnlich
    Mirka
    2364709918
    ab € 38,64*
    Ähnlich
    Mirka
    2364709925
    ab € 38,47*
    Ähnlich
    Mirka
    2364705060
    ab € 20,95*
    Ähnlich
    Mirka
    2365005012
    ab € 19,70*
    Ähnlich
    Mirka
    2365009925
    ab € 38,64*
    Ähnlich
    Mirka
    2365009932
    ab € 38,66*
    Ähnlich
    Mirka
    2365005040
    ab € 22,90*
    Ähnlich
    Mirka
    2365009941
    ab € 38,72*
    Ähnlich
    Mirka
    2365009951
    ab € 38,54*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.