Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Artikel
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 225 mm, GRIP, Multihole, K100
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-MA-2468002510
Hersteller:
Mirka
Herst.-Nr.:
2468002510
EAN/GTIN:
6416868745047
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe mirka
Iridium ist ein Premium-Papierschleifmittel für universelles Schleifen. Auf Geschwindigkeit und Effizienz perfektioniert, hat es eine Mischung aus Keramik- und Aluminiumoxidkörnern auf einem flexiblen Papierträger.
Die besondere Beschichtung verhindert das Zusetzen und minimiert die Bildung von Staubknoten.
Sie ist staubabweisend, was die Lebensdauer verlängert.
Das Korn bleibt länger scharf.
Die Staubabsaugung wird durch das Multihole-Lochmuster für Scheiben und Streifen optimiert.
Iridium liefert erstaunliche Ergebnisse sowohl auf weichen, als auch auf harten Oberflächen und ist damit die ideale Papierschleifmittel für Profis in allen Industriebereichen.
Weitere Informationen:
GHS:
Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
Hauptanwendungen:
alle Industriebereiche
Materialien:
Hartholz MDF / HDF Weicher Stahl / Carbon NE-Metalle Entlacken Lackschliff Lacke Gips / Spachtel Plastik Spachtelmasse Grundierung, Mineralwerkstoff, Weichholz / Nadelholz, Edelstahl, Stahl, Synthetische Materialien, Furnier, Spanplatten, Kunststoffe, Kupferlegierungen / Messing / Bronze, Glasfaser
Kornart:
Ceramic/Aluminium oxide
Bindung:
Geringe VOC Anteile
Träger:
Latex paper, C-Paper
Lochung:
Multihole
Farbe:
grau
Gefahrenhinweise:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Mirka Schleiftechnik
>
Schleifscheiben
>
Schleifscheiben Iridium
Weitere Suchbegriffe:
exzenter schleifscheibe
,
exzenterschleifblatt 225 mm
,
Holz-Exzenterschleifblatt
,
Metall-Exzenterschleifblatt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 36,39*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,4556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,28*
€ 63,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,81*
€ 61,65
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 50,25*
€ 59,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,46*
€ 55,29
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 44,99*
€ 53,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,26*
€ 52,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,88*
€ 51,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,39*
€ 43,30
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 150 mm, GRIP, Multihole, K1000
Mirka
246CH05092
ab € 34,98*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 150 mm, GRIP, Multihole, K220
Mirka
246CH09922
ab € 61,80*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 150 mm, GRIP, Multihole, K600
Mirka
246CH09961
ab € 0,6303*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 150 mm, GRIP, Multihole, K800
Mirka
246CH05081
ab € 34,82*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 225 mm, GRIP, Multihole, K120
Mirka
2468002512
ab € 36,30*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 225 mm, GRIP, Multihole, K150
Mirka
2468002515
ab € 36,26*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 225 mm, GRIP, Multihole, K180
Mirka
2468002518
ab € 36,54*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 225 mm, GRIP, Multihole, K240
Mirka
2468002525
ab € 36,40*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 225 mm, GRIP, Multihole, K320
Mirka
2468002532
ab € 36,22*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 225 mm, GRIP, Multihole, K40
Mirka
2468002540
ab € 42,47*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 225 mm, GRIP, Multihole, K60
Mirka
2468002560
ab € 40,88*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Iridium Ø 225 mm, GRIP, Multihole, K80
Mirka
2468002580
ab € 36,43*
Ähnlich
Haftschleifscheibe IRIDIUM Grip 121L 150mm K.100 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
246CH09910
ab € 0,51*
Ähnlich
Haftschleifscheibe IRIDIUM Grip 121L 150mm K.120 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
246CH09912
ab € 0,52*
Ähnlich
Haftschleifscheibe IRIDIUM Grip 121L 150mm K.150 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
246CH09915
ab € 0,51*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen