Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstreifen Abranet 70 x 420 mm GRIP Gitternetz P 80


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendung
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-5415105080
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     5415105080
EAN/GTIN:
     6416868540154
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schleifstreifen
Kunststoff-Schwingschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
  • Abranet setzt neue Maßstäbe in der Schleiftechnik und ermöglicht nahezu staubfreies Schleifen.
  • Das Produkt wurde speziell für das Schleifen von Lacken, Kunststoffen, weichem Aluminium, Weichholz etc. entwickelt.
  • Durch die zahlreichen Löcher wird die optimale Staubabsaugung gewährleistet und eine höhere Standzeit erreicht.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Maler & Trockenbau, Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Do It Yourself, Marine Industrie, Automobilindustrie
    Materialien:
    Hartholz, MDF / HDF, Weicher Stahl / Carbon, NE-Metalle, Entlacken, Lackschliff, Lacke
    Kornart:
    Aluminiumoxid
    Bindung:
    Kunstharz
    Träger:
    Polyamid-Gewebe
    Streuung:
    Sondermethode, spezielles Sprühverfahren
    Farbe:
    graubraun
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 66,72*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,3344* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 92,94*
    € 110,60
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 89,78*
    € 106,84
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 87,09*
    € 103,64
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 82,24*
    € 97,87
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 79,64*
    € 94,77
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 78,65*
    € 93,59
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 66,72*
    € 79,40
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    5414905010
    ab € 26,23*
    Ähnlich
    Mirka
    5414905012
    ab € 0,5256*
    Ähnlich
    Mirka
    5414905018
    ab € 0,5256*
    Ähnlich
    Mirka
    5414905025
    ab € 0,5256*
    Ähnlich
    Mirka
    5414905032
    ab € 0,5356*
    Ähnlich
    Mirka
    5414905041
    ab € 0,5256*
    Ähnlich
    Mirka
    5414905080
    ab € 0,581*
    Ähnlich
    Mirka
    5415005012
    ab € 33,66*
    Ähnlich
    Mirka
    5415005018
    ab € 33,59*
    Ähnlich
    Mirka
    5415005025
    ab € 33,54*
    Ähnlich
    Mirka
    5415005032
    ab € 33,47*
    Ähnlich
    Mirka
    5415005041
    ab € 33,67*
    Ähnlich
    Mirka
    5415005080
    ab € 39,27*
    Ähnlich
    Mirka
    5415105012
    ab € 59,39*
    Ähnlich
    Mirka
    5415105018
    ab € 59,58*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.