Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 874
>
Lager 874
>
Bau-, Industrie- und Handwerksbedarf
>
Mirka Schleiftechnik
>
Schleifscheiben
>
Schleifscheiben Abranet®
>
Artikel
Scheibe Abranet Ø 77 mm, GRIP, Gitternetz, P320
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-MA-5420305032
Hersteller:
Mirka
Herst.-Nr.:
5420305032
EAN/GTIN:
6416868666502
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Abranet setzt neue Maßstäbe in der Schleiftechnik und ermöglicht nahezu staubfreies Schleifen.
Das Produkt wurde speziell für das Schleifen von Lacken, Kunststoffen, weichem Aluminium, Weichholz etc. entwickelt.
Durch die zahlreichen Löcher wird die optimale Staubabsaugung gewährleistet und eine höhere Standzeit erreicht.
Weitere Informationen:
GHS:
Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
Hauptanwendungen:
Automobil Reparatur, Maler & Trockenbau, Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Do It Yourself, Marine Industrie, Automobilindustrie
Materialien:
Hartholz, MDF / HDF, Weicher Stahl / Carbon, NE-Metalle, Entlacken, Lackschliff, Lacke
Kornart:
Aluminiumoxid
Bindung:
Kunstharz
Träger:
feines Polyamidgitter
Lochung:
ungelocht
Farbe:
graubraun
Gefahrenhinweise:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Mirka Schleiftechnik
>
Schleifscheiben
>
Schleifscheiben Abranet®
Weitere Suchbegriffe:
Metall-Exzenterschleifblatt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,02*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,76*
€ 52,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,73*
€ 50,85
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 41,45*
€ 49,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,48*
€ 45,79
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 37,27*
€ 44,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,70*
€ 43,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,58*
€ 42,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,02*
€ 35,72
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 125mm K.100 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5423205010
ab € 0,59*
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 125mm K.120 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5423205012
ab € 0,59*
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 125mm K.150 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5423205015
ab € 0,63*
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 125mm K.320 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5423205032
ab € 0,60*
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 125mm K.80 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5423205080
ab € 0,60*
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 150mm K.100 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5424105010
ab € 1,13*
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 150mm K.120 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5424105012
ab € 1,20*
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 150mm K.150 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5424105015
ab € 1,24*
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 150mm K.180 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5424105018
ab € 1,24*
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 150mm K.240 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5424105025
ab € 1,23*
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 150mm K.320 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5424105032
ab € 1,24*
Ähnlich
Haftschleifscheibe ABRANET Grip 150mm K.80 f.HO/Metall/Lack/Ku.
Mirka
5424105080
ab € 1,24*
Ähnlich
Scheibe Abranet Ø 200 mm, GRIP, Gitternetz, P120
Mirka
5425205012
ab € 65,03*
Ähnlich
Scheibe Abranet Ø 200 mm, GRIP, Gitternetz, P320
Mirka
5425205032
ab € 65,03*
Ähnlich
Scheibe Abranet Ø 200 mm, GRIP, Gitternetz, P400
Mirka
5425205041
ab € 65,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen