Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Schleifblüten-Exzenterschleifer AOS-B 130NV, Ø 32 mm , oszillierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-8991230312
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8991230312
EAN/GTIN:
     6416868940145
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Der energieeffiziente Mirka® AOS-B 130NV (oszillierend) gehört zur Familie der kleinen, bürstenlosen batteriebetriebenen Spot-Repair-Schleifmaschinen. Der leistungsstarke und kabellose Schleifer hat ein ergonomisches Design um ein komfortables Arbeiten über längere Perioden zu gewährleisten. Die Betriebszeit beträgt bis zu 16 Stunden und die Ladezeit des Akkus beträgt nur 40 Minuten. Der Mirka® AOS-B 130NV hat 3 mm Hub.
    Geliefert mit zwei Pads, einem Ladegerät und einem Extraakku
Weitere Informationen:
Geschwindigkeit:
4000-8000 U/min.
Gewicht:
570 g
Lautstärke:
61 db
Vibration:
2,54 m/s^2
Absaugung:
Ohne Absaugung
Battery Voltage:
10,8 V
Battery Capacity:
2,5 Ah
Durchmesser Pad:
32 mm
Hub:
3 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifer (elektrisch), mirka elektro-exzenterschleifer, elektro exzenterschleifer, Akku Exzenterschleifer, Schleifblütenexzenter, Akku Schleifblüten-Exzenter, Akku-Schleifblüten-Exzenter, Blütenschleifer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,13*
€ 855,38*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,83*
€ 1.001,26*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,38*
€ 1.017,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,42*
€ 950,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 782,46*
€ 931,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 766,49*
€ 912,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,98*
€ 894,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 744,14*
€ 885,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,49*
€ 876,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,13*
€ 867,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
8991122211
ab € 81,23*
Ähnlich
Mirka
8991122311
ab € 129,62*
Ähnlich
Mirka
8991150312
ab € 729,01*
Ähnlich
Mirka
8992450111
ab € 273,84*
Ähnlich
Mirka
8995604151
ab € 65,34*
Ähnlich
Mirka
8991199111
ab € 71,32*
Ähnlich
Mirka
8992330111
ab € 335,80*
Ähnlich
Mirka
9190153001
ab € 31,55*
Ähnlich
Mirka
8299532111
ab € 6,33*
Ähnlich
Mirka
9190152001
ab € 77,89*
Ähnlich
Mirka
8292366011
ab € 45,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.