Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstreifen Abranet ACE 115 x 230 mm GRIP P150


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-AC11205015
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     AC11205015
EAN/GTIN:
     6416868221770
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt
mirka schleifstreifen
schwingschleifblatt p150
  • Abranet Ace ist der keramische Superlativ des nahezu staubfreien Schleifens. Mirkas Abranet Ace ist die neueste Ergänzung der Abranet Familie für staubfreies Schleifen.
  • Das Premium-Produkt eignet sich besonders für harte Oberflächen sowie anspruchsvolle Schleifanwendungen und überzeugt durch exzellente Leistung und verbesserte Standzeit.
  • Aufgrund seines optimierten Schleifnetzes und der Keramikschleifkörner bietet Abranet Ace ein hervorragendes und schnelles Schleifergebnis bei der Bearbeitung von harten Oberflächenmaterialien.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Holzbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Automobilindustrie, Industrielles Walzenfinish
    Materialien:
    Hartholz, MDF / HDF, Weicher Stahl / Carbon, Entlacken, Lackschliff, Lacke, Gips / Spachtel, Plastik, Spachtelmasse, Grundierung, Mineralwerkstoff, Weichholz / Nadelholz, Stahl, Melamin, Kiefer, Eiche, Buche, Birke, Esche, Mahagonie, Teak, Dupont Corian, Samsung Staron, L.G. Himacs, Karonia Mistral, Spanplatten, UV-Grundierung, Wasserbasierter UV-Füller, Wasserbasierte Grundierung, Wasserbasierter Füller, AC-Lack, Glasfaser
    Kornart:
    Keramik
    Bindung:
    Kunstharz
    Träger:
    Polyamid-/ Polyestergewebe
    Lochung:
    Gitternetz
    Farbe:
    graubraun
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Bandschleifer, Schleifmittel, Mirka, Schleifstreifen Abranet
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 69,04*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,3808* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 95,89*
    € 114,11
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 92,96*
    € 110,62
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 90,18*
    € 107,31
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 84,80*
    € 100,91
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 82,12*
    € 97,72
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 81,24*
    € 96,68
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 69,04*
    € 82,16
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    AC11205012
    ab € 69,09*
    Ähnlich
    Mirka
    AC11205018
    ab € 68,69*
    Ähnlich
    Mirka
    AC11205025
    ab € 69,18*
    Ähnlich
    Mirka
    AC11205032
    ab € 69,19*
    Ähnlich
    Mirka
    AC11205080
    ab € 73,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.