Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Schwingschleifblatt
>
Artikel
Schleifstreifen Abranet Ace 81 x 133 mm, GRIP, Gitternetz, P240
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-MA-AC17805025
Hersteller:
Mirka
Herst.-Nr.:
AC17805025
EAN/GTIN:
6416868337242
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt
mirka schleifstreifen
Abranet Ace ist der keramische Superlativ des nahezu staubfreien Schleifens. Mirkas Abranet Ace ist die neueste Ergänzung der Abranet Familie für staubfreies Schleifen.
Das Premium-Produkt eignet sich besonders für harte Oberflächen sowie anspruchsvolle Schleifanwendungen und überzeugt durch exzellente Leistung und verbesserte Standzeit.
Aufgrund seines optimierten Schleifnetzes und der Keramikschleifkörner bietet Abranet Ace ein hervorragendes und schnelles Schleifergebnis bei der Bearbeitung von harten Oberflächenmaterialien.
Weitere Informationen:
GHS:
Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
Hauptanwendungen:
Automobil Reparatur, Holzbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Automobilindustrie, Industrielles Walzenfinish
Materialien:
Hartholz, MDF / HDF, Weicher Stahl / Carbon, Entlacken, Lackschliff, Lacke, Gips / Spachtel, Plastik, Spachtelmasse, Grundierung, Mineralwerkstoff, Weichholz / Nadelholz, Stahl, Melamin, Kiefer, Eiche, Buche, Birke, Esche, Mahagonie, Teak, Dupont Corian, Samsung Staron, L.G. Himacs, Karonia Mistral, Spanplatten, UV-Grundierung, Wasserbasierter UV-Füller, Wasserbasierte Grundierung, Wasserbasierter Füller, AC-Lack, Glasfaser
Kornart:
Keramik
Bindung:
Kunstharz
Träger:
Polyamid-/ Polyestergewebe
Lochung:
ungelocht
Farbe:
graubraun
Gefahrenhinweise:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Mirka Schleiftechnik
>
Schleifstreifen
>
Schleifstreifen Abranet® ACE
Weitere Suchbegriffe:
Bandschleifer
,
Schleifmittel
,
Mirka
,
Schleifstreifen Abranet
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,16*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,25*
€ 50,28
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 40,98*
€ 48,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,55*
€ 45,87
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 37,33*
€ 44,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,92*
€ 43,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,24*
€ 43,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,16*
€ 35,89
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifstreifen Abranet Ace 81 x 133 mm, GRIP, Gitternetz, P100
Mirka
AC17805010
ab € 30,02*
Ähnlich
Schleifstreifen Abranet Ace 81 x 133 mm, GRIP, Gitternetz, P120
Mirka
AC17805012
ab € 29,99*
Ähnlich
Schleifstreifen Abranet Ace 81 x 133 mm, GRIP, Gitternetz, P150
Mirka
AC17805015
ab € 29,99*
Ähnlich
Schleifstreifen Abranet Ace 81 x 133 mm, GRIP, Gitternetz, P180
Mirka
AC17805018
ab € 30,04*
Ähnlich
Schleifstreifen Abranet Ace 81 x 133 mm, GRIP, Gitternetz, P320
Mirka
AC17805032
ab € 30,17*
Ähnlich
Schleifstreifen Abranet Ace 81 x 133 mm, GRIP, Gitternetz, P400
Mirka
AC17805041
ab € 30,22*
Ähnlich
Schleifstreifen Abranet Ace 81 x 133 mm, GRIP, Gitternetz, P80
Mirka
AC17805080
ab € 34,49*
Ähnlich
Schleifstreifen Abranet ACE HD 81 x 133 mm GRIP P120
Mirka
AH17802512
ab € 21,77*
Ähnlich
Schleifstreifen Abranet ACE HD 81 x 133 mm GRIP P40
Mirka
AH17802540
ab € 27,57*
Ähnlich
Schleifstreifen Abranet ACE HD 81 x 133 mm GRIP P60
Mirka
AH17802560
ab € 26,37*
Ähnlich
Schleifstreifen Abranet ACE HD 81 x 133 mm GRIP P80
Mirka
AH17802580
ab € 25,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen