Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Artikel
Exzenter-Schleifscheibe Abranet Ace HD Ø 225 mm, GRIP, Gitternetz, P80
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-MA-AH22302580
Hersteller:
Mirka
Herst.-Nr.:
AH22302580
EAN/GTIN:
6416868693768
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe mirka
Abranet Ace HD mit keramischen Korn ist langlebig und widerstandsfähig.
Die stabile Netzstruktur ist resistent gegen Verschleiß und Zerreißen.
Das Produkt ist ideal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen.
Das verbesserte Netzgewebe erhöht die Lebensdauer der Schleifscheibe und ermöglicht einen schnelleren Schleifprozess.
Abranet Ace HD, entwickelt für staubfreies Schleifen, sit in den Körnungen P40, P60 und P80 erhältlich,
Weitere Informationen:
GHS:
Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
Hauptanwendungen:
Automobil Reparatur, Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Marine Industrie, Automobilindustrie
Materialien:
Hartholz, Weicher Stahl / Carbon, NE-Metalle, Entlacken, Spachtelmasse, Stahl, Glasfaser
Kornart:
Keramikkorn
Bindung:
Vollkunstharz
Träger:
Polyamidgewebe
Lochung:
ungelocht
Farbe:
braun
Gefahrenhinweise:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Mirka Schleiftechnik
>
Schleifscheiben
>
Schleifscheiben Abranet Heavy Duty
Weitere Suchbegriffe:
exzenter schleifscheibe
,
exzenterschleifblatt 225 mm
,
Holz-Exzenterschleifblatt
,
Metall-Exzenterschleifblatt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 66,88*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,6752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,29*
€ 108,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,00*
€ 107,10
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 87,30*
€ 103,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,05*
€ 98,83
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 80,43*
€ 95,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,87*
€ 95,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,88*
€ 79,59
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Delta-Schleifscheibe Abranet Ace HD 100 x 152 x 152 mm, GRIP, Gitternetz, P120
Mirka
AH21902512
ab € 28,10*
Ähnlich
Delta-Schleifscheibe Abranet Ace HD 100 x 152 x 152 mm, GRIP, Gitternetz, P40
Mirka
AH21902540
ab € 32,61*
Ähnlich
Delta-Schleifscheibe Abranet Ace HD 100 x 152 x 152 mm, GRIP, Gitternetz, P60
Mirka
AH21902560
ab € 31,14*
Ähnlich
Delta-Schleifscheibe Abranet Ace HD 100 x 152 x 152 mm, GRIP, Gitternetz, P80
Mirka
AH21902580
ab € 29,61*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Abranet Ace HD Ø 225 mm, GRIP, Gitternetz, P120
Mirka
AH22302512
ab € 65,05*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Abranet Ace HD Ø 225 mm, GRIP, Gitternetz, P40
Mirka
AH22302540
ab € 77,42*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheibe Abranet Ace HD Ø 225 mm, GRIP, Gitternetz, P60
Mirka
AH22302560
ab € 77,23*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Abranet® Ace HD Ø 125 mm Gitternetz P 120
Mirka
AH23202512
ab € 28,57*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Abranet® Ace HD Ø 125 mm Gitternetz P 40
Mirka
AH23202540
ab € 37,22*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Abranet® Ace HD Ø 125 mm Gitternetz P 60
Mirka
AH23202560
ab € 35,21*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Abranet® Ace HD Ø 125 mm Gitternetz P 80
Mirka
AH23202580
ab € 33,05*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Abranet® Ace HD Ø 150 mm Gitternetz P 120
Mirka
AH24102512
ab € 32,42*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Abranet® Ace HD Ø 150 mm Gitternetz P 40
Mirka
AH24102540
ab € 1,582*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Abranet® Ace HD Ø 150 mm Gitternetz P 60
Mirka
AH24102560
ab € 38,70*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Abranet® Ace HD Ø 150 mm Gitternetz P 80
Mirka
AH24102580
ab € 1,496*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen