| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874-MHE-M3TV101401 Herst.-Nr.: M3TV101401 EAN/GTIN: 4250971505448 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | m2-Antirutschbelag™ Easy Clean transparent Einzelstreifen 140x140mm, 10er VE Anwendung: - Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
- auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
- in Innenbereichen
- bei leichter Beanspruchung undeher geringem Schmutzanfall
- Eingänge, Durchgänge, Gehwege
- Treppen, Anstiege, Rampen
- Küchen und Kantinen
- Barfußzonen
- Privatbereiche
- auch zum Umkanten geeignet
Beschreibung: - Antirutschoberfläche ausgeprägtem Vinyl
- PVC Trägermaterial
- selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
- AcrylklebstoffschichtEinzelstreifen
Eigenschaften - leichte Rutschhemmung R10 (BGR181)
- schnelle, einfache und saubere Montage
- keine Fachkenntnisse erforderlich
- dauerhafter Halt durch starken Kleber
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- keine Grundierung erforderlich
- sehr leichte Reinigung
- geeignet für Reinigung mit Textilien
- reißfest
- Verlegebedingung sauber und trocken
- sofort begehbar
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Format: | 140 x 140 mm | Stärke (ohne Schutzfolie): | < 1 mm | Temperaturbereich: | von -20 bis +60 °C | Farbe: | transparent |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Barfußbereich, Antirutschband Nassbereich, Antirutschband Nasszone, Bädermatten, Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, alle antirutschbänder transparent, alle antirutschbänder, Feuchtraummarkierung, Nassraummarkierung, bodenmarkierungen, Antirutschbelag extra stark, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Antirutschbelag - Bodenmarkierung, trittschutz-warnmarkierung, Rampenschutz-Warnmarkierung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |