Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitbake Tornado 50-Flex, einseitig, linksweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitbake Tornado 50-Flex, zweiseitig, rechtsweisend/linksweisend
Leitbake Tornado 50-Flex, zweiseitig, rechtsweisend/linksweisend
Tornado 50-Flex mit Fußplatte
Reflektorelement
QuickMarker mit Tornado 50
Artikel-Nr.:
     874-NN-071531-2
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     071531-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Leitbake Tornado 50-Flex, einseitig, linksweisend

  • Zum Einsatz in der Leitschwelle "Quick Marker" Typ B oder mit separater Fußplatte
  • Folienfläche 187,5 x 500 mm
  • Einseitig beklebt mit retroreflektierender Folie RA2 B
  • Folie durch umlaufende Schutzkante vor Beschädigungen geschützt
  • Gefahrlos überfahrbar

Zubehör:

  • Fußplatte, gelb, für Tornado 50-Flex / Tornado 75-Flex, ca. 14 kg mit 4 Reflektorelementen Artikel 874-NN-071292-14
  • Fußplatte, gelb, für Tornado 50-Flex / Tornado 75-Flex, ca. 14 kg mit 4 Reflektorelementen Artikel 874-NN-071292-14

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
720 x 201 x 110 mm
Gewicht:
1,1 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake linksweisend, nissen leitbake, leitbake, Tornado, tornado, 50-Flex, Tornado 50 Flex, 50-flex, tornado 50 flex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071511-2
ab € 115,56*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071512-2
ab € 115,47*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071513-2
ab € 130,04*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071532-2
ab € 87,32*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071530-1
ab € 75,05*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071533-2
ab € 100,30*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071541-2
ab € 107,72*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071542-2
ab € 107,51*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071543-2
ab € 124,18*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071540-1
ab € 90,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.