Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitbake Tornado 75-Flex, zweiseitig, rechtsweisend/linksweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitbake Tornado 75-Flex, zweiseitig, rechtsweisend/linksweisend
Leitbake Tornado 75-Flex, zweiseitig, rechtsweisend/linksweisend
Tornado 75-Flex mit Fußplatte
Reflektorelement
QuickMarker mit Tornado 75
Artikel-Nr.:
     874-NN-071543-2
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     071543-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Leitbake Tornado 75-Flex, zweiseitig, rechtsweisend/linksweisend

  • Zum Einsatz in der Leitschwelle "Quick Marker" Typ B oder mit separater Fußplatte
  • Folienfläche 187,5 x 750 mm
  • Zweiseitig beklebt mit retroreflektierender Folie RA2 B
  • Folie durch umlaufende Schutzkante vor Beschädigungen geschützt
  • Gefahrlos überfahrbar

Zubehör:

  • Fußplatte, gelb, für Tornado 50-Flex / Tornado 75-Flex, ca. 14 kg Artikel 874-NN-071292-4
  • Fußplatte, gelb, für Tornado 50-Flex / Tornado 75-Flex, ca. 14 kg mit 4 Reflektorelementen Artikel 874-NN-071292-14

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
930 x 202 x 110 mm
Gewicht:
1,2 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake rechtsweisend, nissen leitbake, leitbake, Tornado, tornado, 75-Flex, Tornado 75 Flex, 75-flex, tornado 75 flex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071511-2
ab € 115,62*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071512-2
ab € 115,06*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071513-2
ab € 130,54*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071531-2
ab € 87,40*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071532-2
ab € 87,32*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071530-1
ab € 75,20*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071533-2
ab € 99,77*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071541-2
ab € 107,63*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071542-2
ab € 107,42*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
071540-1
ab € 89,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.