Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rohrbieger REMS HYDRO-SWING 22V ALLROUND SET 10-22 / 3/8-7/8''


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild_allgemein
Produktbild_allgemein
Akku-Rohrbieger REMS HYDRO-SWING 22V ALLROUND SET 10-22 / 3/8-7/8''
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-153416RX220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     153416RX220
EAN/GTIN:
     4039976281140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegemaschine rems

universelles, mobiles, handliches Elektrowerkzeug zum maßgenauen Biegen von Rohren bis 90°. Ideal für Arbeiten vor Ort. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

  • Weiche Kupferrohre, auch dünnwandig Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm
  • Weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm
  • Rohre der Pressfitting-Systeme aus: nichtrostendem, nickelhaltigem Stahl Ø 12–22 mm, s ≤ 1,2 mm, C-Stahl, weich, ummantelt Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm
  • Weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–22 mm, s ≤ 1,5 mm
  • Verbundrohre Ø 14–32 mm
  • REMS Hydro-Swing 22 V – Rohre dort biegen, wo sie verlegt werden.
  • Mobil, handlich, leicht.
  • Universell für viele Rohrarten einsetzbar.
  • Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, für ca. 66 Bogen nichtrostendes Stahlrohr der Pressfitting-Systeme Ø 22 mm mit einer Akkuladung.
  • Antriebsvorrichtung mit Biegesegmenten aus Polyamid und Gleitstückträger H-S Ø 10 – 26 mm mit Gleitstücken
  • im Systemkoffer XL-Box
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,84 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät, REMS Rohrbieger, elektrischer Rohrbieger, hydraulischer Rohrbieger, Einhand-Rohrbieger, Akku-Rohrbieger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.151,05*
€ 1.310,01*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.236,43*
€ 1.365,68*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.365,68*
€ 1.625,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,61*
€ 1.613,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.302,85*
€ 1.550,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.269,13*
€ 1.510,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,43*
€ 1.471,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
571574R22
ab € 327,28*
Ähnlich
REMS
153414R220
ab € 993,32*
Ähnlich
REMS
153175
ab € 27,29*
Ähnlich
REMS
153200
ab € 27,31*
Ähnlich
REMS
153205
ab € 27,26*
Ähnlich
REMS
153400 R22
ab € 451,72*
Ähnlich
REMS
153401 R220
ab € 958,81*
Ähnlich
REMS
153410 RX220
ab € 989,34*
Ähnlich
REMS
153411 RX220
ab € 1.133,30*
Ähnlich
REMS
153412 RX220
ab € 1.131,90*
Ähnlich
REMS
153413 R220
ab € 1.105,27*
Ähnlich
REMS
153415 R220
ab € 1.178,39*
Ähnlich
REMS
153416 RX220
ab € 1.118,30*
Ähnlich
REMS
153455 R
ab € 201,98*
Ähnlich
REMS
571567 R220
ab € 306,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.