Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Rohrbieger REMS Sinus Set 15-18-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbieger REMS Sinus Set 15-18-22
Rohrbieger REMS Sinus Set 15-18-22
Rohrbieger REMS Sinus Set 15-18-22
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-154001R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     154001R
EAN/GTIN:
     4039976026895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegemaschine rems

REMS Sinus – Rohre faltenfrei biegen. Universell für viele Rohre. Leichtes Biegen durch lange Hebelarme. Wählbare Hebelarmstellung für optimale Biegeposition und Kraftübertragung. Nur eine Sorte Biegesegmente und Gleitstücke für REMS Sinus und REMS Curvo.

Universelles, robustes Handwerkzeug zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 180°. Ohne Schraubstock überall einsetzbar. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.

Bauweise:

  • Kompakte, handliche Einheit aus Biegerantrieb und Biegewerkzeugen
  • Überall einsetzbar, im Parallelschraubstock oder als Zweihand-Bieger frei Hand
  • Leichtes Biegen durch lange Hebelarme
  • Wählbare Hebelarm stellung für optimale Biegeposition und Kraftübertragung
  • Robuste Konstruktion, Biegerantrieb aus gehärtetem Stahl für hohe Beanspruchung
  • Leichter und schneller Wechsel der Biegesegmente und Gleitstücke
  • Überbogen, Doppelbogen und Etagenbogen möglich

Kostenvorteil:

  • Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen amortisiert. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung
  • Einsparung von Schweißnähten, Pressverbindungen und Arbeitszeit
  • Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen

Lieferumfang:

  • Hand-Rohrbieger
  • Biegerantrieb, Steckbolzen
  • Biegesegmente und Gleitstücke
  • Dieses REMS Sinus Set wird mit Biegesegmenten und Gleitstücken mit dem jeweils kleineren Radius geliefert
  • REMS Biegespray
  • Im stabilen Stahlblechkasten
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
695 x 300 x 160 mm
Gewicht:
15,57 kg
Hand-Rohrbieger Ø:
10–32 mm, ⅜–⅞”, bis 180°
harte, weiche Kupferrohre auch dünnwandig Ø:
10-22 mm ⅜ - ⅞”
Weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig Ø:
10–18 mm
Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl ummantel Ø:
12-18 mm
Rohre der Pressfitting-Systeme aus C-Stahl, auch ummantelt Ø:
12 - 22 mm
Weiche Präzisionsstahlrohre Ø:
10 - 20 mm
Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø:
16 - 20 mm
Verbundrohre Ø:
14 - 32 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät, REMS Rohrbieger, Hand-Rohrbieger, Biegesegmente, Gleitstücke, Biegesegment, Gleitstück, Ziehbiegen Rohre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,08*
€ 579,33*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,71*
€ 584,61*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 495,93*
€ 584,96*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,68*
€ 627,00*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,96*
€ 696,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,74*
€ 691,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,47*
€ 638,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,56*
€ 621,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,93*
€ 590,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
581530
€ 512,40*
Zubehör
REMS
581070
€ 282,46*
Zubehör
REMS
581080
€ 240,80*
Zubehör
REMS
581130
€ 290,45*
Zubehör
REMS
581150
€ 347,79*
Zubehör
REMS
581180
€ 319,56*
Zubehör
REMS
581200
€ 232,96*
Zubehör
REMS
581210
€ 221,98*
Zubehör
REMS
581220
€ 249,69*
Zubehör
REMS
581230
€ 293,21*
Zubehör
REMS
581240
€ 340,97*
Zubehör
REMS
581260
€ 419,94*
Zubehör
REMS
581270
€ 432,83*
Zubehör
REMS
581280
€ 339,17*
Zubehör
REMS
581310
€ 365,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.