Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Rohraufweiter und Rohraushalser REMS Twist/Hurrican Set ⅜-½-⅝-¾-⅞"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Twist/Hurrican 12-15-18-24
REMS Twist/Hurrican 12-15-18-24
REMS Twist/Hurrican 12-15-18-24
REMS Twist/Hurrican 12-15-18-24
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-156014R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     156014R220
EAN/GTIN:
     4039976027397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohraufweiter
Rohraushalser
rems rohraufweiter

REMS Hurrican – T-Abgänge selbst machen. Kostengünstig. Auch an verlegten Rohren. REMS Twist – Muffen selbst machen. Kaltaufweiten auch von harten Kupferrohren. Platz- und gewichtsparendes Combi Set. Nur eine Antriebsmaschine für Aufweit- und Aushalswerkzeuge.

Preisvorteil!

Bauweise:

  • Kompakt, handlich, leicht
  • Überall einsetzbar, frei Hand, auch an verlegten Rohren
  • Bohrkopf für punktgenaues Anbohren ohne Körnen, Bohrtiefenanschlag entsprechend der Größe des T-Abganges
  • Werkzeughalter zur Aufnahme der Aushalswerkzeuge
  • Nockenzange zur Begrenzung der Einstecktiefe des Abgangsrohres

Antrieb:

  • Bewährte Antriebsmaschine mit Sechskantaufnahme
  • Enorm kraftvoll und durchzugstark
  • Handlich, leicht, nur 2 kg
  • Zum Einsatz überall, frei Hand, auch an verlegten Rohren
  • Robustes, wartungsfreies Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung
  • Universalmotor, 600 W, mit extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen
  • Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung
  • Die Drehzahl wird durch variablen Druck auf den Sicherheits-Tippschalter von 0 bis 550 min-1 stufenlos gesteuert (Gasgebeschalter)

Lieferumfang:

  • Elektrischer Rohraufweiter und elektrischer Rohraushalser für harte und weiche Kupferrohre
  • Aufweitungen Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, Aushalsungen Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm
  • Antriebsmaschine mit Sechskantaufnahme, wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter
  • Gegenhalter
  • Werkzeughalter, Bohrkopf, Nockenzange, Schmiermittel
  • Aufweit- und Aushalswerkzeuge für Rohre in ⅜-½-⅝-¾-⅞"
  • Im stabilen Stahlblechkasten
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
520 x 325 x 140 mm
Gewicht:
12,07 kg
Wandstärke s:
bis 1 mm
3/8 - 7/8":
Wandstärke s bis 1,5 mm
Elektrischer Anschluss:
230 V / 50-60 Hz
Leistung:
630 W

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: REMS Rohraufweiter, REMS Rohraushalser, Aufweitknöpfe, Aushalskopf, Aushalsköpfe, Aufweitkopf, Aufweiter, Aushalser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.363,15*
€ 1.488,34*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.459,30*
€ 1.584,38*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.498,91*
€ 1.673,03*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,38*
€ 1.885,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.568,29*
€ 1.866,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.513,11*
€ 1.800,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.480,81*
€ 1.762,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.459,30*
€ 1.736,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
151402 R220
ab € 298,10*
Ähnlich
REMS
156150
ab € 141,59*
Ähnlich
REMS
156200
ab € 141,36*
Ähnlich
REMS
156225
ab € 140,55*
Ähnlich
REMS
156250
ab € 141,68*
Ähnlich
REMS
156300
ab € 141,37*
Ähnlich
REMS
156350
ab € 141,66*
Ähnlich
REMS
156400
ab € 141,35*
Ähnlich
REMS
156450
ab € 141,42*
Ähnlich
REMS
156375
ab € 141,52*
Ähnlich
REMS
156425
ab € 140,86*
Ähnlich
REMS
156475
ab € 140,74*
Ähnlich
REMS
151160
ab € 58,10*
Ähnlich
REMS
151170
ab € 58,12*
Ähnlich
REMS
151155
ab € 59,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.