Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine REMS Picus SR Set Titan, mit Ø 62-82-132 Bohrkronen und Bohrständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Kernbohrmaschine REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan
Diamant-Kernbohrmaschine REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan
Diamant-Kernbohrmaschine REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-183023R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     183023R220
EAN/GTIN:
     4039976105231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamantbohrkronen-Set
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine

REMS Picus SR – Kernbohren statt meißeln. Einfach, schnell, vibrationsfrei. Mit Speed-Regulation.1 System – 4 Anwendungen. Ideal für den Installateur

Bauweise:

  • Kompakte Antriebsmaschine zum vibrationsfreien Kernbohren, mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen, G ½ innen
  • Robust, baustellengerecht
  • Superleicht, nur 6,4 kg
  • Einfaches, schnelles Arbeiten, z. B. 200 mm in Stahlbeton Ø 62 mm nur 3 min
  • Praxisgerechter Spatenhandgriff und Gegenhalter für handgeführtes Bohren
  • Spannhals Ø 60 mm zur Aufnahme der Antriebsmaschine im Bohrständerli>Wasserzuführeinrichtung zum Nassbohren, mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½"

Systemvorteil:

  • Nur eine Sorte Universal-Diamant-Kernbohrkronen für alle REMS Picus Antriebsmaschinen und geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate
  • Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung
  • Keine Verwechslungen möglich

Antrieb:

  • Robuster, durchzugstarker 2200 W Universalmotor
  • Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung der Feldwicklung des Motors mit PTC-Widerstand (Positive Temperature Coeffi cient)
  • Stabiles, wartungsfreies 2-stufiges Getriebe
  • Blockierschutz durch Sicherheits-Rutschkupplung
  • Tippschalter mit Arretierung
  • Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD)

Speed-Regulation:

  • Stufenlose elektronische Drehzahlregelung der Antriebsmaschine zur materialgerechten Wahl der Drehzahl
  • Die Drehzahl ist am Stellrad stufenlos einstellbar: 250 min-1 bis 500 min-1 (1. Gang) bzw. 600 min-1 bis 1200 min-1 (2. Gang)
  • Die zur Regelung eingesetzte Tacho-Drehzahlregelelektronik hält die vorgewählte Drehzahl unter Belastung konstant
  • Vorteil: Die für das jeweilige Material und den Bohrkronendurchmesser vorgewählte optimale Bohrgeschwindigkeit (Lastdrehzahl) bleibt während des gesamten Bohrfortschritts erhalten
  • Für beste Bohrleistung und höchste Standzeit der Bohrkronen

Multifunktions-Elektronik:

  • Multifunktions-Elektronik mit Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf zum gefühlvollen Anbohren, automatischer Leerlaufdrehzahl begrenzung zur Lärmreduzierung und Schonung des Motors, Überlastsicherung und Blockierschutz für Motor und Getriebe

Staubabsaugung nach EN 60335-2-69:

  • Beim Bearbeiten mineralischer Baustoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, fällt in hohem Maß quarzhaltiger, gesundheitsgefährdender mineralischer Staub (Quarzfeinstaub) an
  • Das Einatmen von Quarzfeinstaub ist gesundheitsschädlich
  • Nach EN 60335-2-69 ist vorgeschrieben, zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert/Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m³ mindestens einen Sicherheitssauger der Staubklasse M einzusetzen
  • Nationale Vorschriften beachten
  • Saugrotor zur Staubabsaugung beim Trockenbohren mit Anschluss für REMS Pull und andere geeignete Sauger, als Zubehör
  • REMS Pull M, Trocken- und Nasssauger, zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M

Wasserabsaug-Vorrichtung:

  • Wasserabsaug-Vorrichtung zum Nassbohren bis Ø 170 mm, bestehend aus Wassersammelring mit Anschluss für REMS Pull oder andere geeignete Nasssauger, Druckring, Gummischeibe Ø 200 mm, anpassbar an Durchmesser der Bohrkrone, und Universalniederhalter für alle REMS Bohrständer

Lieferumfang:

  • Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine mit Speed-Regulation
  • Für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton bis Ø 162 (200) mm, Mauerwerk und andere bis Ø 250 mm
  • Zum Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer
  • Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ außen, G ½ innen, wartungsfreiem 2-stufigem-Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W
  • Stufenlose elektronische Drehzahlregelung 250 min-1 bis 500 min-1 (1. Gang) bzw. 600 min-1 bis 1200 min-1 (2. Gang), Überhitzungsschutz
  • Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz
  • Tippschalter mit Arretierung
  • Personenschutzschalter (PRCD)
  • Wasserzuführeinrichtung mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½"
  • Gegenhalter
  • Einmaulschlüssel SW 32
  • Bohrständer REMS Titan inklusive Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton
  • REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen UDKB Ø 62-82-132 mm
  • Im stabilen Stahlblechkasten
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
1200 x 800 x 600 mm
Gewicht:
51,38 kg
Beton, Stahlbeton Ø:
bis 162 (200) mm
Mauerwerk und andere Ø:
bis 250 mm
Elektrischer Anschluss:
230 V / 50-60 Hz
Leistung:
2200 W

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kernbohrständer, Nassbohrmaschine, Trockenbohrmaschine, trocken kernbohrgerät rems, diamantbohrkronen set, kernbohrgeräte trocken, Kernbohrgeräte rems, Diamantbohrmaschine, kernbohrgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.327,06*
€ 2.399,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.365,85*
€ 2.439,16*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.382,26*
€ 2.455,87*
18 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.465,59*
€ 2.615,378*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.455,87*
€ 2.922,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.442,51*
€ 2.906,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.402,36*
€ 2.858,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.382,26*
€ 2.834,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
180015
ab € 16,91*
Zubehör
REMS
180155
ab € 49,92*
Zubehör
REMS
183605
ab € 48,86*
Zubehör
REMS
182006
ab € 166,34*
Zubehör
REMS
079003
ab € 31,33*
Zubehör
REMS
183675
ab € 61,88*
Zubehör
REMS
079018
ab € 23,95*
Zubehör
REMS
079019
ab € 53,95*
Zubehör
REMS
079013
ab € 16,07*
Zubehör
REMS
183604
ab € 107,27*
Zubehör
REMS
183700
ab € 812,53*
Zubehör
REMS
180160
ab € 141,45*
Zubehör
REMS
079010
ab € 60,49*
Zubehör
REMS
183607
ab € 45,80*
Zubehör
REMS
079012
ab € 52,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.