Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidmaschine Tornado 2000 , 3 Standbeine, Universalmotor , 1700W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidmaschine REMS Tornado 2000
Gewindeschneidmaschine REMS Tornado 2000
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-340200R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     340200R220
EAN/GTIN:
     4039976038829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
rems gewindeschneidemaschine

Gewindeschneidmaschine REMS Tornado 2000 , 3 Standbeine, Universalmotor

Allgemeine Beschreibung:

  • Bewährte Hochleistungsmaschine zum  Gewindeschneiden, Abschneiden, Entgraten, Nippelschneiden, Rollnuten
  • Für Installation, Metallhandwerk, Industrie, Baustelle und Werkstatt
  • Mit wartungsfreiem Getriebe; Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus; 2 automatischen Spannfuttern; Automatische Schmierkühlung
  • Universalmotor
  • Höhenverstellbare Materialauflage
  • Tragbare Ausführung auf 3 Rohrbeinen, mit abnehmbarer, großer Ölwanne und Späneschale

Lieferumfang:

  • Mit Werkzeugsatz: bestehend aus Universal-Automatik-Schneidkopf für sämtliche Gewinde, auch Langgewinde, automatisch öffnend, mit Gewindelängen-Automatik für kegelige Gewinde, Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ und R 1 – 2 rechts, Rohrabschneider, Rohrinnenentgrateinrichtung, Andrückhebel
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
1000 x 600 x 740 mm
Gewicht:
67,8 kg
Rohrgewinde:
R 1/16–2", 16–63 mm
Bolzengewinde:
6–60 mm, ¼ –2"
Rohrgewinde mit REMS 4"Automatik-Schneidkopf:
2 ½ –4"
Nuten von Rohren mit REMS Rollnutvorrichtung DN 25-200 (300):
1-8" (12")
Elektrischer Anschluss:
230 V / 50 – 60 Hz
Leistung:
1700 W
Spindeldrehzahldrehzahl:
53 min¯¹

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidkluppen, gewindeschneidkluppe elektro, REMS Tornado, Gewindeschneidvorrichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.839,91*
€ 2.956,29*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.887,15*
€ 3.004,59*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.907,13*
€ 3.025,02*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.008,14*
€ 3.219,8196*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.486,51*
€ 3.685,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.025,02*
€ 3.599,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.002,45*
€ 3.572,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.937,86*
€ 3.496,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.907,13*
€ 3.459,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
341430
ab € 318,85*
Zubehör
REMS
341409
ab € 320,14*
Zubehör
REMS
341408
ab € 320,08*
Zubehör
REMS
341407
ab € 320,17*
Zubehör
REMS
341428
ab € 318,32*
Zubehör
REMS
341429
ab € 318,34*
Zubehör
REMS
341431
ab € 320,22*
Zubehör
REMS
341432
ab € 319,93*
Zubehör
REMS
341433
ab € 320,98*
Zubehör
REMS
341434
ab € 319,73*
Zubehör
REMS
341435
ab € 319,11*
Zubehör
REMS
341436
ab € 319,87*
Zubehör
REMS
341437
ab € 318,09*
Zubehör
REMS
341438
ab € 346,02*
Zubehör
REMS
341440
ab € 347,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.