Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Sägeblatt 225-2,5 , extra dick, zur Demontage , Holz, Holz mit Nägeln, Metall ≥ 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör REMS Sägeblatt 225-2,5
Zubehör REMS Sägeblatt 225-2,5
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-561114R03
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     561114R03
EAN/GTIN:
     4039976115810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt rems
säbelsägeblatt

Sägeblatt zum frei Hand Sägen für Holz und Metall

Eigenschaften:

  • Für REMS Puma VE, Cat ANC VE, Tiger ANC/VE/SR, Akku-Cat ANC VE und andere Fabrikate
  • Wechselnde Zahnteilung (Combo-Zahnung) für schnellen und ruhigen Schnitt, auch beim Sägen von Mischmaterialien (Holz/Metall)
  • Flexible Sägeblätter auch für wandbündiges Sägen
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Holz, Holz mit Nägeln, Metall ≥:
3 mm
Länge:
225 mm
Zahnteilung:
2,5 mm
Werkstoff:
HSS-Bi: Schnellarbeitsstahl-Bimetall
Farbe:
schwarz

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Universalsägeblatt, Spezialsägeblatt, REMS, Zubehör Rems, Säbelsäge, Rohrsäge, Elektrische Sägen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,35*
€ 29,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,86*
€ 29,91*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 30,27*
Lager 874
4
€ 6,90*
ab € 22,21*
€ 30,76*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
571574R22
ab € 327,24*
Ähnlich
REMS
543100
ab € 213,82*
Ähnlich
REMS
560000
ab € 498,76*
Ähnlich
REMS
560001
ab € 572,56*
Ähnlich
REMS
560008
ab € 513,03*
Ähnlich
REMS
560020
ab € 504,49*
Ähnlich
REMS
560022
ab € 1.619,87*
Ähnlich
REMS
560023
ab € 204,81*
Ähnlich
REMS
560026
ab € 599,79*
Ähnlich
REMS
560027
ab € 534,92*
Ähnlich
REMS
560040
ab € 339,57*
Ähnlich
REMS
561007
ab € 38,73*
Ähnlich
REMS
563000
ab € 134,97*
Ähnlich
REMS
563008
ab € 17,18*
Ähnlich
REMS
563100
ab € 182,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.