Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Li-Ion 21,6V, 5,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Li-Ion 21,6V, 5,0Ah
Akku Li-Ion 21,6V, 5,0Ah
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-571581R22
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     571581R22
EAN/GTIN:
     4039976162692
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
Zubehör für REMS Akku-Cat 22V VE, für REMS Akku-Cento 22V, für REMS REG 10-54 E, für REMS Helix 22 V VE, für REMS Lumen 2800 22 V, für REMS Hydro-Swing 22 V, für REMS Akku-Curvo 22 V, für REMS Mini-Press 22 V ACC, für REMS Mini-Press S 22 V ACC, für REMS Akku-Press 22 V ACC, für REMS Akku-Press 22 V ACC Connected, für REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, für REMS Ax-Press 30 22 V, für REMS Ax-Press 25 22V ACC für REMS Ax-Press 25 L 22V ACC, für REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC, für REMS Mini-Cobra S 22 V VE
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,88 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... > REMS > Sägen > Säbelsägen
Weitere Suchbegriffe: Lithiumionenakku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, 5.0 ah li-ion-akku, li-ion akku, lion werkzeugakku, Akku, Li-Akku, Lithium Ionen Akku, REMS, Zubehör Rems, Säbelsäge, Rohrsäge, Elektrische Sägen, Sägeblätter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,25*
€ 285,77*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,45*
€ 287,05*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 268,85*
€ 308,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 269,87*
€ 316,65*
15 Tage
2
Frei Haus
ab € 296,30*
€ 337,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,23*
€ 366,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,07*
€ 365,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,41*
€ 353,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,78*
€ 341,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,85*
€ 319,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
571574R22
ab € 327,24*
Ähnlich
REMS
543100
ab € 213,82*
Ähnlich
REMS
560000
ab € 498,76*
Ähnlich
REMS
560001
ab € 572,56*
Ähnlich
REMS
560008
ab € 513,03*
Ähnlich
REMS
560020
ab € 504,49*
Ähnlich
REMS
560022
ab € 1.619,87*
Ähnlich
REMS
560023
ab € 204,81*
Ähnlich
REMS
560026
ab € 599,79*
Ähnlich
REMS
560027
ab € 534,92*
Ähnlich
REMS
560040
ab € 339,57*
Ähnlich
REMS
561007
ab € 38,73*
Ähnlich
REMS
563000
ab € 134,97*
Ähnlich
REMS
563008
ab € 17,18*
Ähnlich
REMS
563100
ab € 182,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.