Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Radialpresse REMS Power-Press SE Antriebsmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrische Radialpresse REMS Power-Press SE Basic-Pack
Elektrische Radialpresse REMS Power-Press SE Basic-Pack
Elektrische Radialpresse REMS Power-Press SE Basic-Pack
Elektrische Radialpresse REMS Power-Press SE Basic-Pack
Elektrische Radialpresse REMS Power-Press SE Basic-Pack
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-572101R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     572101R220
EAN/GTIN:
     4039976127943
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Pressmaschinen
Radialpresse
rems pressmaschine
radialpresse

REMS Power-Press SE – universell bis Ø 110 mm. Sekundenschnelles, sicheres Pressen. Automatische Verriegelung der Presszange.

Bauweise:

  • Kompakt, robust, baustellengerecht
  • Kleine Maße, schlanke Form, Antriebsmaschine nur 4,7 kg
  • Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, an engen Stellen
  • Sicherer Sitz der Presszange/Zwischenzange durch automatische Verriegelung
  • Auch für geeignete Presszangen/Pressringe anderer Fabrikate

Pressvorgang im Tippbetrieb:

  • Für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit
  • Mit dem völligen Schließen der Presszange ist die einwandfreie Pressung hergestellt
  • Die Presszange bleibt bis zum Umschalten auf Rücklauf geschlossen
  • Die Sichtkontrolle der ordnungsgemäßen Pressung (völlig geschlossene Presszange) ist deshalb einwandfrei möglich

Antrieb:

  • Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen
  • Leistungsstarker elektromechanischer Antrieb mit bewährtem Universalmotor, 450 W, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung und Vorschubsystem mit Trapezgewindespindel
  • Überlastschutz
  • Sicherheits-Tippschalter

Lieferumfang:

  • Elektrische Radialpresse zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4"
  • Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate
  • Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung
  • Elektromechanischer Antrieb mit bewährtem Universal motor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung und Vorschubsystem mit Trapezgewindespindel, Überlastschutz, Sicherheits-Tippschalter
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
505 x 190 x 115 mm
Gewicht:
4,84 kg
Pressverbindungen:
Ø 10 – 108 (110) mm , Ø ⅜ – 4"

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: REMS Radialpressen, Presszangen, Pressringe, Kabelschere, Zwischenzange, Trennzange, Pressfitting-System, Presseinsatz, Presskontur, Handradial-Presse, Pressverbindung, Pressbacke, Presszange, Stahlblechkasten, Pressring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,17*
€ 736,28*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,31*
€ 764,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 651,23*
€ 798,28*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,50*
€ 909,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,82*
€ 900,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,87*
€ 851,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,83*
€ 819,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,31*
€ 758,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DW Verbundrohr
30008
ab € 169,68*
Ähnlich
REMS
571014 R220
ab € 1.018,12*
Ähnlich
REMS
577010 R220
ab € 993,77*
Ähnlich
REMS
571565
ab € 253,08*
Ähnlich
REMS
571865
ab € 177,17*
Ähnlich
REMS
571866
ab € 92,77*
Ähnlich
REMS
571870
ab € 178,21*
Ähnlich
REMS
571890
ab € 180,47*
Ähnlich
REMS
571895
ab € 176,66*
Ähnlich
REMS
572801
ab € 250,66*
Ähnlich
REMS
577000
ab € 1.085,31*
Ähnlich
REMS
577001
ab € 996,56*
Ähnlich
REMS
577011
ab € 946,66*
Ähnlich
REMS
570280
ab € 91,45*
Ähnlich
REMS
570400
ab € 110,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.